カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 保管用品(4)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tr-040b」の検索結果

薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から翌日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ40TR
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
ベンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.40、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.40、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.39、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.40、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.39、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.39、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベンオサエ_No.40、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.39、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.40、MSB2200R ポンプ分解部品_No.39、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.39
Oリング P15
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格P15部品名称Oリング P15図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
ストッパシリンダ RSDG4
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし