カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(1)
絞り込み
サービス分類
「tr-1α」の検索結果

電気定温水そう TR-1α
ナリカ¥76,900税込¥84,5901個5日以内出荷DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)
アズワン¥76,800税込¥84,4801台当日出荷全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
【レンタル】サーマルロボ
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽槽内寸法(mm)194×336×156ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ
アズワン¥96,800税込¥106,4801台7日以内出荷全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.05~℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-41-22撹拌方式噴流撹拌式
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M6フランジケイ16図解NoBSM-1670SLT オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、SSA-α1004 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.11、MSB2200R ポンプ部品_No.9、SSA-α1004MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、SSA-α1003MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.4、MSB2200RLI 本体部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.9、MS073EHR(70M) 本体部品_No.14、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.9、SSA-α1003-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.4、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR-1 本体部品_No.11、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.5、MS073EH 本体部品_No.6、MS073EH 本体部品_No.11、SSA-α604 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS073EHR 本体部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α604MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16