カテゴリ

  • 制御機器(156)
  • 電気材料(132)
  • メカニカル部品(129)
  • 切削工具(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 農業機械(39)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク純正部品(24)
  • 安全用品(24)
  • バイク部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(22)
  • 測定用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 作業服(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 家電(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防災用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-10」の検索結果

1,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移植ごてセット TR-10NN ナリカ移植ごてセット TR-10NNナリカ
24,000税込26,400
1セット
9日以内出荷
持ち運び、収納、保管に便利なスタンドと移植ごて10個をセットにしたものです。
セット内容移植ごて(鉄製)10個、シャベルスタンド1個寸法(mm)375×107×405(シャベルスタンド)全長(mm)290(移植ごて)
のぼり旗 コロッケうどん No.TR-010 W600×H1800 トレードのぼり旗 コロッケうどん No.TR-010 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
30度メートル台形ネジ(SUS304) TR10×2000 SNTR10-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) TR10×2000 SNTR10-20シリーズコノエ
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:1000g
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ) コクヨ両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)コクヨ(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10色)
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
B7セミツインリングメモ 35枚綴り 今村紙工B7セミツインリングメモ 35枚綴り今村紙工(2件のレビュー)
89税込98
1冊(35枚)
当日出荷
人気の方眼罫のメモがお手頃価格
用途多種多様な場でベージュ寸法(mm)76×119材質表紙:古紙パルプ配合率100%、本文:古紙パルプ配合率70%罫線方眼罫(点線)サイズB7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
ペーパーカッター10枚切り チタン コクヨペーパーカッター10枚切り チタンコクヨ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。 スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。 替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。 A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。 サッと使えるシンプル構造!
付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数10枚細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
NEWトラクッション 日東エルマテリアルNEWトラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
T型ラチェットタップホルダー TRUSCOT型ラチェットタップホルダーTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。タイプタップ用
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
ミリオンオープン ヤマヨミリオンオープンヤマヨ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
みかんネット留め具 TRUSCOみかんネット留め具TRUSCO(4件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)21
面取りスクレーパー SK11面取りスクレーパーSK11
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス タセトステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックスタセト
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
とめる輪10本 ベロスとめる輪10本ベロス(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
カラーアソート
ラインテープ 日本緑十字社ラインテープ日本緑十字社
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1.6主な用途表示・安全用
10A樹脂管用おねじタケノコセット リビラック10A樹脂管用おねじタケノコセットリビラック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
セット内容バンド各2個材質黄銅サイズ10×R1/2
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
19,047税込20,952
1本
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
929税込1,022
1本
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
...