カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「tr-12-20」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • PVトラックロープ TRUSCO

    PVトラックロープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    安価で作業性の良いトラックロープです。
    用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • ビニロントラックロープ TRUSCO

    ビニロントラックロープ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
    用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304)TR12×2000 SNTR12-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304)TR12×2000 SNTR12-20シリーズ

    コノエ
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR12×2●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:1500g
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルトラックロープ(M) まつうら工業

    ポリエステルトラックロープ(M)

    まつうら工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に
  • 反射トラロープ(8打ち) まつうら工業

    反射トラロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
    用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-20シリーズ

    コノエ
    9,198税込10,118
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-20シリーズ

    コノエ
    9,298税込10,228
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • チップ CT 住友電工ハードメタル

    チップ CT

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質AC530U
  • SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コーティングAC1030U
  • EMB,RR TR*TYPE12*  87111MCAA20ZB ホンダ

    EMB,RR TR*TYPE12* 87111MCAA20ZB

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)

    プラグ、スパーク(CM-5H)

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途突っ切り勝手右勝手
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • トリプルファスナー YKK

    トリプルファスナー

    YKK(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テープとムシ・スライダーの色が異なった3色を使用したファスナーです。サイズはポーチなどを作るのに最適な20cm。
    本体寸法(cm)20
  • トリプルファスナー YKK

    トリプルファスナー

    YKK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    丸型の引き手なので開閉しやすく、デザインも可愛らしい片開きファスナーです。
    セット内容12色各1本寸法(幅W×長さL)(cm)2.8×20
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    図解NoGS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.29、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.35、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.24、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19
  • ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格5X16X3図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.14、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.12、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンストツパ_No.15、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.13、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.13、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15など
  • シヤジクS BIGM(丸山製作所)

    シヤジクS

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS51TR-50 タンクシャ部品 シヤジクS_No.12、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 シヤジクS_No.12
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格ミズイロ図解NoBC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 トップカバー_No.12、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.11、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 トップカバー_No.12、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 トップカバー_No.12、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.12
  • スパツク BIGM(丸山製作所)

    スパツク

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ63ゴウ, ヨビ6図解NoMS072EH-A ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS251S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.12、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS20EM ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、AS20TP ポンプ(減速機)部品 スパツク_No.12、GS25S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.12
  • オリフイス BIGM(丸山製作所)

    オリフイス

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.12、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.11、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.11、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.18、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.13
  • プレートアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    プレートアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 プレートアセンブリ_No.12、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
  • ボルト、ソケツト 5X12 BIGM(丸山製作所)

    ボルト、ソケツト 5X12

    BIGM(丸山製作所)
    71税込78
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21
  • オイルシール(12X24X5) BIGM(丸山製作所)

    オイルシール(12X24X5)

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.12、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.28、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.15、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.22、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.11
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格アウタ400I/O59図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考9~12フクム規格NH-V-2M-2-D6部品名称ワイドノズル図解NoMS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-TR50 付属品部品_No.8、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.8、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.12、MSB2200TR-50 付属品部品_No.11、GSB500TRLI-50 付属品部品 ワイドノズル_No.8、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.11、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ワイドノズル_No.6、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8
  • ドレンキャップ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    図解NoMSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.14、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ドレンキャップ_No.11、GS51TR-50 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、GS35MT-20 本体、モータ部品 ドレンキャップ_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、MSE-30HR タンクシャ部品_No.11、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ドレンキャップ_No.11
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • クイックチェンジタッピング チャック WL NTツール

    クイックチェンジタッピング チャック WL

    NTツール
    48,980税込53,878
    1本
    70日以内出荷
    メーカー商品コード1.10E+11カテゴリー専用機
  • クイックチェンジタッピング チャック WFLK-J NTツール

    クイックチェンジタッピング チャック WFLK-J

    NTツール
    44,980税込49,478
    1本
    70日以内出荷
    メーカー商品コード1.14E+11カテゴリー専用機