カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-12-8」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • ニュージョイント テトラ形タイプ CKD

    ニュージョイント テトラ形タイプ

    CKD
    599税込659
    1個
    当日出荷
    難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
    用途テトラ形チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-7587形状テトラ接続口径R1/4材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)61.2適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)12
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
    用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)

    CKD
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • オーガニックコットン巾着(M) MARKLESS STYLE

    オーガニックコットン巾着(M)

    MARKLESS STYLE
    5,298税込5,828
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    人気のオーガニックコットン素材のベーシックな巾着です。マチなしですっきりとしたオーソドックスなデザインです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)220×280素材オーガニックコットンシーチング
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ

    コノエ
    3,798税込4,178
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • オーガニックコットン巾着(L) MARKLESS STYLE

    オーガニックコットン巾着(L)

    MARKLESS STYLE
    5,798税込6,378
    1セット(20枚)
    7日以内出荷
    人気のオーガニックコットン素材のベーシックな巾着です。マチなしですっきりとしたオーソドックスなデザインです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)280×380素材コットン
  • オーガニックコットン巾着(S) MARKLESS STYLE

    オーガニックコットン巾着(S)

    MARKLESS STYLE
    4,298税込4,728
    1セット(25枚)
    7日以内出荷
    人気のオーガニックコットン素材のベーシックな巾着です。マチなしですっきりとしたオーソドックスなデザインです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)160×180素材オーガニックコットンシーチング
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • ジュートスクエアパイピングトート(M) MARKLESS STYLE

    ジュートスクエアパイピングトート(M)

    MARKLESS STYLE
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    パイピング&ハンドル部分を配色にしたデザインのジュート素材バッグです。従来のスクエアトートのシンプルなデザインにちょっとした変化をお求めの方にぴったりです。ナチュラルとチャコールグレーの2色展開があり、お好みに合わせてお選びいただけます。M、Lの2サイズ展開。Mサイズ:見た目はコンパクトですが、500mlのペットボトルを縦にピッタリ入れる事ができ、しっかりと荷物の収納が可能です。ランチタイムやちょっとしたお出かけにもピッタリのサイズ感です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×350
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズ

    コノエ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-8シリーズ

    コノエ
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    56,980税込62,678
    1個
    23日以内出荷
    位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
    仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
    用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35セット商品数30ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット形状6角
  • 5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • レバー 1 4TR-83912-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 1 4TR-83912-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • データワンコレットホルダタップロッド MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダタップロッド

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考9~12フクム規格NH-V-2M-2-D6部品名称ワイドノズル図解NoMS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-TR50 付属品部品_No.8、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.8、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.12、MSB2200TR-50 付属品部品_No.11、GSB500TRLI-50 付属品部品 ワイドノズル_No.8、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.11、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ワイドノズル_No.6、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8
  • Toe/Chain Guards R&G RACING PRODUCTS

    Toe/Chain Guards

    R&G RACING PRODUCTS
    7,498税込8,248
    1個
    62日以内出荷
  • クイックチェンジタッピング チャック WL NTツール

    クイックチェンジタッピング チャック WL

    NTツール
    48,980税込53,878
    1本
    70日以内出荷
    メーカー商品コード1.10E+11カテゴリー専用機