カテゴリ

  • 農業機械(79)
  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 切削工具(47)
  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 電気材料(18)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-15」の検索結果

542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり旗 もちもちポテト No.TR-015 W600×H1800 トレードのぼり旗 もちもちポテト No.TR-015 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(15色)
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイエアーチューブリムーバー グリップ付ミトロイ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
TR ソートゥース15 レッド CAPTAIN STAGTR ソートゥース15 レッドCAPTAIN STAG
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。池、湖の二人乗りパドリング。アウターチューブは太くタフな1000デニール。取外しできるスケグ。
仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約18.5幅(cm)82全長(cm)465チューブ径(Φmm)240空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
TR05S15 XP POWERTR05S15XP POWER
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCバルブ チューブパッチタイプ TIPTOPPCバルブ チューブパッチタイプTIPTOP(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チューブ用のパッチタイプのバルブです。
タイプフラワーパッチ径(Φmm)56
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
429税込472
1本
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
エギ王 TRシンカー 15g ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TRシンカー 15gヤマリア(YAMASHITA)
989税込1,088
1パック(2個)
6日以内出荷
<エギ王TRシンカー>:重さや色を自由にローテーションすることで、より効果的にイカにアピールしアタリを誘発する。簡単に脱着が可能で、効率よくティップランを楽しむことが出来る。大量のエギを持ち込む必要がなく、タックルもコンパクトに。安定スイム形状にもこだわった7g~60gの8サイズ、各3色をラインナップ。 <安定性+多様性>:エギ王TRシンカーは、市販されているほとんどのエギの形状に装着出来る多様性も魅力。そのため2箇所のスリットが入っていて、キャスティングで使用する通常のエギのアイの位置でもスナップを通すことが出来る。自分の実績エギも船上へと連れ出して欲しい。 <エギ王TRシンカーの使い分け>:エギの重さ、シンカーを選ぶためには2つのルール。1「水深x1g」が基本、2ラインの角度が45度になる重さを選ぶ(*詳しくは画像にて確認ください)
用途ティップランエギ・ショアエギどちらも装着可能のエギ専用シンカー。刻々と変化する海の状況に適応するため、水深や潮の流れ、風向きなど、状況に合わせて使い分けることで、もっと多くのアタリをとり、もっとティップランエギングを楽しむための専用マスクシンカー。質量(g)15入数(個)2
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
979税込1,077
1個
当日出荷
ハイブリット式投光器 1500LM GLANZハイブリット式投光器 1500LMGLANZ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
13Aペアホース用おねじタケノコセット リビラック13Aペアホース用おねじタケノコセットリビラック
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼規格13×G1/2
レタートレーラック クルーズレタートレーラッククルーズ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様A4トレー3段収納可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ペントレイ固定式 日学ペントレイ固定式日学
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
両面テープで貼り付ける簡易トレイです。
付属品イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本)材質本体:PVC高さ(mm)12.5奥行(mm)33
ローラフォロア(円筒ころ形) INAローラフォロア(円筒ころ形)INA
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
油性マーカーピース uni(三菱鉛筆)油性マーカーピースuni(三菱鉛筆)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
渇きが早く、はじかない油性マーカーです。速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。すべりにくいラバーグリップです。ストラップ用フックが転がりを防止します。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。仕様【詰替用インク】PAR-72材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維タイプツイン種類【芯】丸/角線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM入数1寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5油性 or 水性油性線の太さ細字/太字繰り返し・詰め替え2
部品 住友電工ハードメタル部品住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
フットブラシ トーンフットブラシトーン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
足裏をマッサージしながらスッキリ洗える爽快フットブラシ
使用場所浴室材質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)250×280×40耐熱温度(℃)70
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
17,900税込19,690
1セット(2枚)
3日以内出荷
toneフットブラシ トーンtoneフットブラシトーン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
足指の間にしっかり入り込みほどよく刺激しながら洗えるフットブラシ使い終わったらフックにかけてつるせる
材質ポリ塩化ビニル(PVC)外形寸法(mm)250×280×40耐熱温度(℃)70
TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]NEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1ケース(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
パワー万能ラジオペンチ(BP) tradパワー万能ラジオペンチ(BP)trad
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
...