カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ニクニ(5)
- MSTコーポレーション(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- KSフィルター(2)
- iFixit(アイフィックスイット)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ハゼット(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-15-3」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
トレジャーボックス30H
大森¥29,980~税込¥32,978~1箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から17日以内出荷屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680入組点数64折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
64 ビットドライバーキット
iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
位置検知型漏水検知器 親機
3M(スリーエム)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ
omron(オムロン)¥129,800~税込¥142,780~1セットほか3日以内出荷から37日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
アダプタ/モノ
MSTコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
ヤクザイタンクフタクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷備考5、6フクム規格アカ部品名称ヤクザイタンクフタクミタテ図解NoGKS20-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.3、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GS15EMA 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS15-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.7、GS20EM 薬剤タンク、ハリマーク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.37、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、MS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.3、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、GKS15 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.4
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoLS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.3、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ブラケット_No.3、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.3、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.3、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.3、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.3
モータ
BIGM(丸山製作所)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷規格100WCT部品名称モータ図解NoMSB2200RLI ポンプ分解部品_No.3、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.3、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.3、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.3、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.3、MSB2200R ポンプ分解部品_No.3、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.3、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.3




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)





![M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588222-171002-02.jpg)