カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-150」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    55税込61
    1本
    当日出荷
    ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
    軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
  • ハイブリット式投光器 1500LM GLANZ

    ハイブリット式投光器 1500LM

    GLANZ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
    用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
  • 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

    牽引台車用キャスター 車輪のみ

    イノアック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
  • レタートレーラック クルーズ

    レタートレーラック

    クルーズ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
    仕様A4トレー3段収納可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
  • パワー万能ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,780税込1,958
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • ラック支柱 アイリスオーヤマ

    ラック支柱

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500mm・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    13,340税込14,674
    1個
    翌々日出荷
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル先端黒パーツ JTC

    ハンドル先端黒パーツ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアパーツ (TRK1500-3-P1) JTC

    ギアパーツ (TRK1500-3-P1)

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    TR1500用
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け本体質量(g)1871目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)150×37設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • サポートアームロックナット JTC

    サポートアームロックナット

    JTC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    TR1500用
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ PVDコーティング 溝用 京セラ

    チップ PVDコーティング 溝用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 溝入れ用チップ 京セラ

    溝入れ用チップ

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
    用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
  • スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード本体 W1670

    TOSTEM(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板

    ウッドワン
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷
    温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
    材質ニュージーパイン無垢材
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ナチュラル 150 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ナチュラル 150

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    ナチュラルサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
  • オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 150 フェリック

    オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 150

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    ナチュラルサイズ150混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)37袖丈(cm)17身幅(cm)43生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)59
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井突っ張りラック150 キタジマ

    天井突っ張りラック150

    キタジマ
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    1段当りの耐荷重が150kgでとても丈夫です。組立が簡単な突っ張りスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。連結が可能ですのでコストを抑えれます。四箇所で天井に突っ張っているため、振れに強いラックです。床から最下段までの間の高さは 52mmです。
    材質スチールアイボリー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(段)6(天地含)グリーン購入法適合
  • 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷から34日以内出荷
    材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    839税込923
    1セット(8色)ほか
    当日出荷
    紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
    タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(5本)
    当日出荷から41日以内出荷