カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-38」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
6,528税込7,181
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
ロコポイントアール38 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール38ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
クローム材質真鍮挽き物付属品タッピングビス(Φ4×50)
ステンレス ハンガーユニットTR型 38mm×38mm 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットTR型 38mm×38mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9722質量(g)53寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法A(mm)45寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)6寸法W(mm)38寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トラクター爪用ボルトセット セフティー3トラクター爪用ボルトセットセフティー3(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10セット)
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
折りたたみ収納スツール レギュラー アイリスオーヤマ折りたたみ収納スツール レギュラーアイリスオーヤマ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
座る、小物収納、オットマンとしても使える多機能折りたたみスツールです。リビング、寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。
材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)380高さ(mm)350質量(g)3000奥行(mm)380耐荷重(kg)80内寸(mm)340×340×290折りたたみ寸法(mm)380×380×100
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
エアパンチ用補助タンク 日立産機システムエアパンチ用補助タンク日立産機システム
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
3/8sqソケットホルダー DEEN3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
管用テーパネジリングゲージ PT 第一測範管用テーパネジリングゲージ PT第一測範
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トリオン(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5全長(mm)56有効長(mm)(ねじ)15材質表面処理生地
トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズアマダマシナリー(NCC)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
ソケットホルダー JTCソケットホルダーJTC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354トラスコ品番145-6873厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
81,980税込90,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mLエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32アズワン品番64-7817-53
ラバーキャップ(ノルディック用)  2個セット Northern countryラバーキャップ(ノルディック用) 2個セットNorthern country
579税込637
1セット
6日以内出荷
トレッキングポールに使用できる交換用パーツ。広い角度で底面が地面と設置するため、歩行時に安定感があります。
材質TPRブラック
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数3材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
微圧計 第一計器微圧計第一計器
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型材質(ケース)SUS304
トリオン バリューパック 若井産業トリオン バリューパック若井産業
18,750税込20,625
1箱(20本×5パック)
5日以内出荷
用途配電盤・分電盤各種金物の取り付け内装工事等3分(W3/8)ねじ用材質表面処理三価ユニクロ
チップ GTR イスカルチップ GTRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
アズフロンチーズニップル アズワンアズフロンチーズニップルアズワン
10,800税込11,880
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途チーズタイプ(T字)材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MTR ティー片ニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MTR ティー片ニップルマルエム産業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
管用テーパネジリングゲージ PT 測範社管用テーパネジリングゲージ PT測範社
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
バスケット  2個セット Northern countryバスケット 2個セットNorthern country
579税込637
1セット
8日以内出荷
トレッキングポールに使用できる交換用パーツ。ぬかるみや雪道を安全に歩行するときに、ポールの刺さりすぎを防止します。深雪用ではありません。
材質TPUブラック寸法(cm)直径約5.5
ラバーキャップ  2個セット Northern countryラバーキャップ 2個セットNorthern country(1件のレビュー)
599税込659
1セット
9日以内出荷
トレッキングポールに使用できる交換用パーツ。未使用時に装着したり、樹林帯や木道では植生保護のために装着が推奨されています。
材質TPRブラック
トレインシールワッペン いろはismトレインシールワッペンいろはism
379税込417
1枚ほか
7日以内出荷
リアルさがカッコイイ!新幹線&鉄道のシールワッペンです。アイロン接着&シール貼付けどちらでも接着できます。