カテゴリ
- 農業機械(250)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 電動工具(7)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(250)
- ニクニ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 富士電機(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- エスコ(2)
- ユニカ(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- StarTech.com(2)
- エイト(1)
- 遠藤工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ニコテック(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ライト精機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-51」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から81日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥8,579税込¥9,4371本当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
シガーソケット180W3連車載充電器
BESTEK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。寸法(mm)172×87×67本体質量(g)240USBポート数4入力電圧24 ボルトワット数180 W
ユニットパネル UTRシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥949税込¥1,0441本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
ロールスクリーン ティオリオ 無地ウォッシャブル
立川機工¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ無地ウォッシャブルシリーズティオリオ
トリプルホールソー
ニコテック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)![カラートレー クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カラートレー
クラウン[事務用品]¥699税込¥7691個翌々日出荷和風とパステルの紙製トレー。金属不使用で、丸ごと焼却可能。パステルカラーの紙製トレー。柔らかな色合いが女性のデスクを彩ります。サイズA4判内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×311×80材質(裏)タント紙材質(表)タント紙にPP貼つや消仕様外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×330×68グリーン購入法適合
自吸キット(バルブ式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。材質樹脂全長(m)3
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥15,980税込¥17,5781本7日以内出荷から9日以内出荷高能率用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D
バーテックススタンダード¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
ネームマーク(GS51TR)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格GS51TR~2008年5月生産マデ図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 ネームマーク(GS51TR)_No.30、GS51TR-20 ホンタイ部品 ネームマーク(GS51TR)_No.41
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個当日出荷図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど
プラグ、スパーク(CM-5H)
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個当日出荷図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など























![カラートレー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588423-180222-02.jpg)