カテゴリ

  • バイク純正部品(692)
  • メカニカル部品(374)
  • 制御機器(214)
  • 電気材料(81)
  • バイク部品(78)
  • 切削工具(75)
  • 農業機械(55)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 安全用品(32)
  • 作業服(31)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建築金物(13)
  • 介護用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 清掃用品(9)
  • 電動工具(9)
  • マスク(7)
  • 研磨材(7)
  • 日用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-6」の検索結果

2,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ

    [EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)80×110×520
  • [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ

    [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    材質樹脂寸法(mm)90×165×550
  • (SU003)SCREW TAP TR 6X トヨタ

    (SU003)SCREW TAP TR 6X

    トヨタ
    44税込48
    1個
    3日以内出荷
  • [EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式) エスコ

    [EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂寸法(mm)370×220×82タンク容量(mL)750ml
  • [EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型) エスコ

    [EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)120×270×410
  • トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU イスカル

    トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面6コーナー使いチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり旗 ポテうどん 驚きの美味さ No.TR-006 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ポテうどん 驚きの美味さ No.TR-006 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷

    パナソニックコネクト
    889,800税込978,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷

    パナソニックコネクト
    759,800税込835,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷

    パナソニックコネクト
    759,800税込835,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷

    パナソニックコネクト
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ(40件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
    総耐荷重(kg)80
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6

    パナソニックコネクト
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2

    パナソニックコネクト
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • PVトラックロープ TRUSCO

    PVトラックロープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    安価で作業性の良いトラックロープです。
    用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6

    パナソニックコネクト
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1

    パナソニックコネクト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • サーモテープ(R) 日油技研工業

    サーモテープ(R)

    日油技研工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±2
  • メタコアトリプル センタードリル ユニカ

    メタコアトリプル センタードリル

    ユニカ
    879税込967
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
    トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • プリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバー パナソニックコネクト

    プリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバー

    パナソニックコネクト
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード

    ホワイトウルフ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(60cc)
    当日出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
    成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • ビニロントラックロープ TRUSCO

    ビニロントラックロープ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
    用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • トラテープ 日本緑十字社

    トラテープ

    日本緑十字社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    479税込527
    1本
    当日出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)

    ライト精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10
...
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
"tr-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷