カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-62」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)

    ライト精機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10
  • トラッドタイプ リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
  • ポリエステルトラックロープ(M) まつうら工業

    ポリエステルトラックロープ(M)

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • バーサフロー(TM) イージークリーンベルト 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) イージークリーンベルト

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9976質量(kg)0.7
  • ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 ataraina(クリエイティブトレーディング)

    Reflow Oven 小型卓上リフロー炉

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。 POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。 POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。 POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
    仕様プログラム数:4質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)最高温度(℃)ヒーター面:255寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110ヒーター(W)625安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット加熱方式フィルムヒーター有効寸法(mm)対象基板:W190×D130
  • 完成品 コストコ対応 スリムトイレラック 萩原

    完成品 コストコ対応 スリムトイレラック

    萩原
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コストコのトイレットペーパーが入る幅17cmのトイレラック。スリムなのに、収納力は抜群!下の引き出しにはトイレットペーパーやトイレブラシ、洗剤、消臭スプレーなどの掃除道具、上の引き出しや天板下収納にはお掃除シートやタオル、サニタリー用品などが収納できます。天板はスマホの一時置き場としても便利です。トイレットペーパーは直径13cmまでの太巻きタイプも入ります。また、キャスター付きなのでたくさん収納しても楽に動かすことができます。真っ白でシンプルなデザインなのでトイレがスッキリと清潔感のある空間に。また、取っ手を付けるだけのほぼ完成品なので届いたその日からすぐに使い始めることができます。
    用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:化粧繊維板ホワイトタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×58×59
  • ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • チェアカーシート BIG RED

    チェアカーシート

    BIG RED
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    ガレージやワークショップで快適に作業できます。椅子の高さ調節ができます。キャスターの色が変わる場合がございます
    その他【トレー角】400mm質量(kg)5.7最高位(mm)575直径(mm)380上下移動量(mm)120
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    高精度
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
  • ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマ

    ハンガーラック スマートラック HRNSTR

    キタジマ
    9,398税込10,338
    1セット
    7日以内出荷
    洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。中段の変更が非常に簡単なスチールラックです。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲気(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 50mmです。
    耐荷重(kg/段)40(天板除く)グリーン購入法適合棚段数(天地)3段
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
  • LOCK ON STRATAグリップ LIZARD SKINS

    LOCK ON STRATAグリップ

    LIZARD SKINS
    3,798税込4,178
    1個
    12日以内出荷
  • CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビック

    CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

    サンドビック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ

    ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 丼容器 TR フルレンジ 福助工業

    丼容器 TR フルレンジ

    福助工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPF
  • 丼容器 TR フルレンジ 福助工業

    丼容器 TR フルレンジ

    福助工業
    639税込703
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質OPS
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 クリツプ_No.62、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.63、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.70、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 クリップ_No.62、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.61、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62など
  • フューエルパイプ BIGM(丸山製作所)

    フューエルパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格3X5X140L(クロ)図解NoGS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルパイプ_No.62、GS51TR-20 ホンタイ部品 フユーエルパイプ_No.11、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フユーエルパイプ_No.35、SV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.55、KC23BS(コメリ) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.58、MBS268 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.44、MTL235-60 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.51、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.56、BK23 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35など
  • 紳士ニュートラディショナルジャケットボディ 黒スムース布張 サンクリエイト

    紳士ニュートラディショナルジャケットボディ 黒スムース布張

    サンクリエイト
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    スーツの着装感がとても良いトラディショナルボディ
    材質ボディ:発泡スチロール製 黒スムース布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズLウエスト(cm)82肩幅(cm)45パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)96チェスト(cm)97ボディ丈(cm)70最高高さ(cm)90最低高さ(cm)74本体寸法(cm)73ベース寸法(cm)35×22cm楕円
  • レクトライン収納 上置棚両開き書庫 800W450D400H ネオホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 上置棚両開き書庫 800W450D400H ネオホワイト <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×400機能上置棚両開き書庫サービス分類組立・設置・取付
  • フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 右ラウンド 1800W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘 オカムラ(岡村製作所)

    フィロル 張り分けあり 3人用中間肘付き パネル肘 右ラウンド 1800W600D750H ライムグリーン 張り分けあり/パネル肘

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×750グリーン購入法適合