カテゴリ

  • 電気材料(295)
  • 制御機器(180)
  • メカニカル部品(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 切削工具(66)
  • 農業機械(40)
  • バイク部品(39)
  • バイク純正部品(37)
  • オフィス家具(36)
  • 安全用品(33)
  • 作業工具(30)
  • 作業服(27)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 自転車部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • マスク(11)
  • 測定用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-8」の検索結果

1,229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のぼり旗 ポテカレーうどん No.TR-008 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ポテカレーうどん No.TR-008 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    839税込923
    1セット(8色)
    当日出荷
    紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
    タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    56,980税込62,678
    1個
    23日以内出荷
    位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
    仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
  • ペントレー ナイキ

    ペントレー

    ナイキ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番868-6077外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)329×84×29アズワン品番64-4600-02
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(12個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    599税込659
    1本
    当日出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 滑り止めシート T/Rシリーズ Tenura

    滑り止めシート T/Rシリーズ

    Tenura
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    好きなサイズにカットできる、シリコン製の滑り止めシートです。車椅子のフットレストに敷いたり引出しの中に敷いて食器を滑りにくくしたりなど、様々な場面で使用可能です。
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    17,169税込18,886
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • trad 9way板ラチェット trad

    trad 9way板ラチェット

    trad
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
    材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
  • とって付ポリ袋  ゴミ分別用  超特大 ハウスホールドジャパン

    とって付ポリ袋 ゴミ分別用 超特大

    ハウスホールドジャパン
    1,198税込1,318
    1冊(50枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    乳白色なので中身が見えにくい!大きなサイズでたっぷり入るレジ袋です。エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。お買い物の際のレジ袋としてだけでなく、特大サイズなのでゴミの分別用としてもお使いいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025容量(L)45耐冷温度(℃)-30マチ(cm)20本体寸法(cm)45×80
  • 片リボンゴムタッグ HEADS(ヘッズ)

    片リボンゴムタッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,198税込1,318
    1パック(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    片リボン結びの赤色のラッピング用ゴムタグです。忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 12色展開なので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 包装紙や掛け紙の上から、シールやタグと組み合わせてもおしゃれに決まります。
    材質ポリエステル幅(mm)80全長(mm)ゴム:400寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:80×15
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • 絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO

    絶縁T型六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
    規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 終端キット 3M(スリーエム)

    終端キット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
    トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

    セイニチ(生産日本社)
    25,980税込28,578
    1ケース(1600枚)
    翌々日出荷
    輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
    用途タオル・小物入れに。仕様スタンダードタイプ乳白種類チャック付ポリ袋入数(枚)1600耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(インチサイズ)

    ハイロック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • ミニストッパスイッチ アサ電子工業

    ミニストッパスイッチ

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    センサ形状円柱型ヘッド形状応差の動き(MD)0.1mm以下材質(軸)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
  • インクジェット複合機 TR8630a Canon

    インクジェット複合機 TR8630a

    Canon
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
    グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
  • トライタンコップ 千羽鶴印(エンテック)

    トライタンコップ

    千羽鶴印(エンテック)
    309税込340
    1個(250mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
    用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)アンバー耐熱温度(℃)100
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用 スーパーツール

    スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
    用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    13,900税込15,290
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

    tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
    トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスト 角型 PPフードサービストレー TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト 角型 PPフードサービストレー

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン
  • フルレンジ 福助工業

    フルレンジ

    福助工業
    12,980税込14,278
    1ケース(50枚×12袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    本体のみです。
    材質PPF
  • バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9994質量(kg)0.7
  • バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9995質量(kg)0.5
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(ミリサイズ)

    ハイロック
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • 突っ張りラック アイリスオーヤマ

    突っ張りラック

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    デッドスペースになりがちな部屋の上部の空間を収納スペースとして有効活用することができる突っ張りラックです。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約31.5cmで、お部屋が広く見えるよう設計されています。棚板は取り外しが簡単に可能で、約19cmの間隔で10段階の高さで調整することができます。器具や小物、雑貨などの収納用品の大きさに合わせて調整できます。複数購入の場合は、棚板を使用してラックで連結させることで、収納したいものや、間取りに合わせてカスタマイズできます。お客様組み立て商品で、2人以上での組み立てをお勧めしています。
    寸法(mm)826×315×1995~2585質量(g)20000耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10、全体:50棚板数(枚)5高さ調節10段階棚板寸法(mm)約774×297
...