曜日別特売

突っ張りラック

突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ突っ張りラック - アイリスオーヤマ

デッドスペースになりがちな部屋の上部の空間を収納スペースとして有効活用することができる突っ張りラックです。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約31.5cmで、お部屋が広く見えるよう設計されています。棚板は取り外しが簡単に可能で、約19cmの間隔で10段階の高さで調整することができます。器具や小物、雑貨などの収納用品の大きさに合わせて調整できます。複数購入の場合は、棚板を使用してラックで連結させることで、収納したいものや、間取りに合わせてカスタマイズできます。お客様組み立て商品で、2人以上での組み立てをお勧めしています。

寸法(mm)
826×315×1995~2585
質量(g)
20000
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10、全体:50
棚板数(枚)
5
高さ調節
10段階
棚板寸法(mm)
約774×297
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82815358HTRー800ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82815367HTRー800ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする