カテゴリ

  • 作業服(46)
  • 農業機械(30)
  • 安全保護具(28)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(19)
  • 作業工具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-9」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • トラロープ 3つ打 TRUSCO

    トラロープ 3つ打

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
    用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
  • PVトラックロープ TRUSCO

    PVトラックロープ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    安価で作業性の良いトラックロープです。
    用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • ゴム敷居スロープ 裁断可能 Ruedamann

    ゴム敷居スロープ 裁断可能

    Ruedamann
    3,598税込3,958
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質ゴム耐荷重(kg)650
  • 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann

    段差スロープ PVC材質 カット可能

    Ruedamann
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
    用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)耐荷重(kg)800
  • インクジェット複合機 TR9530a Canon

    インクジェット複合機 TR9530a

    Canon
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
    付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
  • トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)

    ライト精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
  • ビニロントラックロープ TRUSCO

    ビニロントラックロープ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
    用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
  • 段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能 Ruedamann

    段差スロープ 室内屋外兼用 ゴム製 裁断可能

    Ruedamann(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
    用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650
  • 片リボンゴムタッグ HEADS(ヘッズ)

    片リボンゴムタッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,198税込1,318
    1パック(30個)
    当日出荷から6日以内出荷
    片リボン結びの赤色のラッピング用ゴムタグです。忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 12色展開なので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 包装紙や掛け紙の上から、シールやタグと組み合わせてもおしゃれに決まります。
    材質ポリエステル幅(mm)80全長(mm)ゴム:400寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:80×15
  • エステルトラックロープ まつうら工業

    エステルトラックロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に
  • 徳利 No.9 青山硝子

    徳利 No.9

    青山硝子
    11,980税込13,178
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    容量(mL)180最大径×高さH(Φmm×mm)75×95TKG品番9-2282-1501TKG品番(2017)6-2068-1501
  • クレポリトラックロープ まつうら工業

    クレポリトラックロープ

    まつうら工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
  • STKシール(STRタイプ) 阪上製作所

    STKシール(STRタイプ)

    阪上製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PT 151RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann

    段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

    Ruedamann(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
    用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650
  • おんぶ隊プラス 日本特装

    おんぶ隊プラス

    日本特装(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
    材質(本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール質量(g)730耐荷重(kg)100松吉医科器械コード23-6635-00
  • ポリエステルトラックロープ(M) まつうら工業

    ポリエステルトラックロープ(M)

    まつうら工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1セット(6m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ) TRUSCO

    胴ベルト用ランヤード(八ツ打ちロープ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
    トラスコ品番161-5690質量(g)645タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14落下距離(m)3.5ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロープ式商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • マンネン メラミン タンブラー カルテック

    マンネン メラミン タンブラー

    カルテック
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」です。
    用途洗浄機対応耐熱温度(℃)120容量(cc)310直径×高さ(mm)89×107
  • スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP

    スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材

    NPS CORP
    79,980税込87,978
    1ケース
    4日以内出荷から5日以内出荷
    油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
  • 93M専用ストラップ EYE-GLOVE

    93M専用ストラップ

    EYE-GLOVE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    伸縮性の有るスチレッチベルトで優れた装着を実現。 ストラップ内側のシリコンプリントにより滑りにくくズレ落ち防止。 マジックテープ式になっているので長さ調節可能です。 93M専用交換部品です。
    トラスコ品番424-3217適合機種EYE-GLOVE(93M)材質合成繊維・合成ゴム品名ストラップ
  • トリマ・ルータービット ギンナン面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット ギンナン面(ベアリング付)

    Linc
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用ギンナン面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6
  • トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ9.5角

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!
  • 超硬面取りカッター TRUSCO

    超硬面取りカッター

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
    用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
  • 段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 Ruedamann

    段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

    Ruedamann(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
    用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム耐荷重(kg)1000
  • 旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TR

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • STRシールPTFE 大阪魂

    STRシールPTFE

    大阪魂
    1,106,280税込1,216,908
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
  • ごくかるキャリー プラダン用 エム・あい

    ごくかるキャリー プラダン用

    エム・あい
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)590(535)×380(370)×130(100)高さ(mm)130キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)535×370×100本体寸法(縦×横×高さHmm)590×380×130高さ内寸(mm)100内寸法(縦×横×高さ)(mm)535×370×100特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • いじり止め用 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    いじり止め用 トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング GTR

    IKO(日本トムソン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カーブレール(上)900R(ステンレス製) ヤボシ

    カーブレール(上)900R(ステンレス製)

    ヤボシ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    上部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス呼称2号仕上ヘアーライン半径R(mm)900設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 脱着式ペントレイ ホワイト 馬印

    脱着式ペントレイ ホワイト

    馬印
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    マグネットで簡単に取付出来るペントレイ
    付属品なし仕様マグネット脱着式材質本体:アルミ製高さ(mm)35奥行(mm)42
  • 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann

    高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

    Ruedamann
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には6本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。
    用途車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。材質ゴムブラック幅(cm)90
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 俺の玉掛(ロック) 和勝の保証

    俺の玉掛(ロック)

    和勝の保証
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
    JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合