カテゴリ
- メカニカル部品(859)
- バイク純正部品(689)
- 制御機器(134)
- パソコン/周辺機器(51)
- 学童・教育用品(48)
- 測定用品(45)
- 切削工具(34)
- 電気材料(32)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 作業工具(25)
- バイク部品(19)
- オフィス家具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 物流用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 保管用品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 安全用品(10)
- 介護用品(9)
- 家電(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 測定関連サービス(8)
- カー用品(7)
- 農業機械(7)
- 日用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 電動工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(20)
- EVANS(40)
- HIT(ヒット)(17)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SAMTEC(12)
- SMC(9)
- T&D(ティアンドデイ)(29)
- TRUSCO(57)
- VISHAY(44)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(683)
- イスカル(13)
- イトーキ(9)
- エム・あい(10)
- エレコム(9)
- コノエ(850)
- トライメイト(33)
- ナカバヤシ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

GIVI Z750TR Cリフレクター E370
GIVI(ジビ)¥739税込¥8131個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,6032-28,TR3C226K016C0375
VISHAY¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 375mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TR3C106K035C0450
VISHAY¥37,980税込¥41,7781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 450mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 350mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(500個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,TR3C476K010C0350
VISHAY¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 350mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,6032-28,TR3C106K020C0500
VISHAY¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。







薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ケーブル結束用テープ
トライメイト¥319~税込¥351~1個当日出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として厚さ(mm)0.5色黒タイプマジックテープ幅(cm)1.2
トラクッション 平板タイプ
日本緑十字社(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。付属品接着剤付材質発泡ウレタン長さ(m)1
ラバーカップ
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。用途排水管のつまり取り用材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
2連式リアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品寸法(mm)331×198.8×133.2
3色ボールペン リポーター3 スモーク
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
カーボン調プロテクターフィルム
トライメイト(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリル色ブラック長さ(m)5
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。用途USBケーブルの延長などに寸法(mm)25×8×5色ブラック質量(g)2出力USB Type-CUSBタイプUSB3.1メス形状USB Type-C変換タイプメス-メス
トレカスリーブ
ナカバヤシ¥269税込¥2961個当日出荷・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。用途大切なカードをしっかりガード!材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:100枚
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
マークテック¥5,998税込¥6,5981缶(1L)当日出荷仕様漏洩検査液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
USB TypeC用キャップ メス側
トライメイト(3件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。材質ABS寸法(mm)12×5×25色ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
トリマー替刃
カール事務器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
災害工具セット用ツールボックスのみ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷災害工具セット用のスチールツールボックスです。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。用途災害備品や工具の収納に。トラスコ品番472-0318質量(kg)1.7材質(ケース)スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×159×82
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら