カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 測定関連サービス(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • コノエ(850)
  • YAMAHA(ヤマハ)(683)
  • TRUSCO(56)
  • EVANS(40)
  • VISHAY(37)
  • トライメイト(34)
  • DNライティング(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • HIT(ヒット)(17)
  • イスカル(14)
  • ナカバヤシ(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • エム・あい(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • SAMTEC(10)
  • SMC(9)
  • イトーキ(9)
  • ニッサン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-c」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
    分解能(℃)0.1測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
  • 温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)耐熱温度(℃)-25~60アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
    仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)

    データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000個×3ch電池寿命約10ヶ月湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa湿度測定範囲(%RH)10~95通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151耐熱温度(℃)-25~60アズワン品番6-8030-17防水性なし
  • センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のセンサ延長ケーブル
    材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)

    温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション

    T&D(ティアンドデイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)

    4-20mAモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧モジュール T&D(ティアンドデイ)

    電圧モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)測定範囲電圧0~22V精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
  • Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)

    Ptモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品保護カバー(端子台の保護用)仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
    仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    シリアル通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
    適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    T&D 通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応機種TR-7・7S・5・81・VR-71・RF-3アズワン品番62-2699-18
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    TR-71U/72U共用オプションセンサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71U/72U材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】データコレクタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
    セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
  • 【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 TR-73Uシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    付属品温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本仕様校正ポイントは、温度25℃・湿度50%・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)78×18×55測定範囲(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa電源単3乾電池×1本(付属)測定精度(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPaチャンネル数温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPaセンサー(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ通信方式USB・シリアル記憶容量8000データ×3チャンネルインターフェイスUSB通信/シリアル通信(RS-232C)記録間隔1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択サービス分類レンタル
  • シリアル通信ケーブル TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    シリアル通信ケーブル TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
    仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)