カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み

「tr-f75b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ フタ付 TRUSCO折りたたみコンテナ フタ付TRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:341容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
カート アルミ製 サンワサプライカート アルミ製サンワサプライ
119,800税込131,780
1台
46日以内出荷
物流倉庫などで使える作業用カートで、特注可能なアルミ製パイプを使用した軽量タイプ。組み立て出荷対応。アルミ製なので軽量で、作業する女性でも扱いやすいカートです。キャスターは安定性が高い日本社製を使用しています。ゴム製の直径75mmでスムーズ走行を実現します。アルミ製なので、サビに強く、屋内外どちらでも使用可能です。75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造です。キャスターも外にはみ出さない位置に取り付けしており、倉庫などの狭い通路でも小回り抜群です。部品交換・追加も容易で、カート以外のものに作り変えもでき拡張することもできるので、長く使える仕組みです。倉庫や物流現場でのピッキング作業の効率を高めます。受注発注製品です。
材質【本体】アルミ製、【ジョイントパーツ】アルミ製、【キャップ】樹脂製、【キャスター】ゴム製質量(kg)10.5有効内寸(mm)【収納部】445×655×415.5(上下2段とも同じ有効サイズ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×886×848.5フレーム色シルバー適合機器75リットル仕様の折りたたみコンテナが上下に2個組み立てた状態で載せられるサイズ。【サンワ品番】CNT-CV75CL、CNT-CV75BL、CNT-75BL対応、【他社製品】サンコー(P75B-2)、トラスコ(TR-F75B)、アスクル(557830)、モノタロウ(FCW75-BL)、アイリス(HDDH-75L)、岐阜プラスチック(CF-S76NR)、サカエ(P75BS)対応。全て75リットル仕様の折りたたみコンテナになります。キャスター径(Φmm)75総耐荷重(kg)180