α折りたたみコンテナ ”スケルコン"TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335