カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「tr-07k2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S GOODGOODS(グッド・グッズ)5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-SGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。
用途充電器に。外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35ケーブル長(m)1.25出力電圧(V)5.0/1200mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655アズワン品番65-7678-69
ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTECピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1653アズワン品番65-7639-71
ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 120極 1.27mm 2列SAMTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、8 列のピンを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1633アズワン品番65-7615-59
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列SAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列SAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992アズワン品番65-7552-26
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列SAMTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2003アズワン品番65-7555-23
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8284アズワン品番65-7630-22
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8297アズワン品番65-7612-77
ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1632アズワン品番65-7650-53
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1985アズワン品番65-7562-98
セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA18LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13) 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12) 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA18SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13) 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12) 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
材質シンタード