546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2 材質ポリオレフィン 収縮開始温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8 質量(g)27.1 タイプツイン 厚さ(mm)22.8 全長(mm)144.5 軸径(Φmm)21.5 材質(軸)再生PP 材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 195
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン エコマーク認定認定 材質(ケース)PP樹脂 線幅(mm)6.0・1.2~1.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 195
1セット(15色)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。 寸法L(mm)190 全長(mm)190 寸法D2(mm)22.5 寸法T(mm)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 ケーブル太さ(mm)約5.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

TR1500 スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。 ストローク(mm)300 直径(Φmm)200(最大スプリング) 本体質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
欠品中

先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。池、湖の二人乗りパドリング。アウターチューブは太くタフな1000デニール。取外しできるスケグ。
仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。 材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール 質量(kg)約18.5 幅(cm)82 全長(cm)465 チューブ径(Φmm)240 空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

繰り返し使える詰め替え油性マーカー 交換もスッと簡単です 1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。
商品タイプ詰替式本体 タイプツイン 線幅(mm)細0.8~1.5 太/6.0 軸径(Φmm)21.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 130
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キタジマスマートラック
エコ商品
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。 耐荷重(kg/段)40 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80
1セット
5,388 税込5,927
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TRシンカー 15g
<エギ王TRシンカー>:重さや色を自由にローテーションすることで、より効果的にイカにアピールしアタリを誘発する。簡単に脱着が可能で、効率よくティップランを楽しむことが出来る。大量のエギを持ち込む必要がなく、タックルもコンパクトに。安定スイム形状にもこだわった7g~60gの8サイズ、各3色をラインナップ。 <安定性+多様性>:エギ王TRシンカーは、市販されているほとんどのエギの形状に装着出来る多様性も魅力。そのため2箇所のスリットが入っていて、キャスティングで使用する通常のエギのアイの位置でもスナップを通すことが出来る。自分の実績エギも船上へと連れ出して欲しい。 <エギ王TRシンカーの使い分け>:エギの重さ、シンカーを選ぶためには2つのルール。1「水深x1g」が基本、2ラインの角度が45度になる重さを選ぶ(*詳しくは画像にて確認ください)
用途ティップランエギ・ショアエギどちらも装着可能のエギ専用シンカー。刻々と変化する海の状況に適応するため、水深や潮の流れ、風向きなど、状況に合わせて使い分けることで、もっと多くのアタリをとり、もっとティップランエギングを楽しむための専用マスクシンカー。 質量(g)15 入数(個)2
1パック(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルーズオリジナルA4縦型レタートレー専用の3段ラックです。そのままでも重ねて使えて便利なレタートレーを、ラックにセットすることでさらに使いやすさがアップします。ラックにはレールがついていてトレーを引き出しのように手前に引き出せますので、書類の取出しがスムーズにでき、小物の収納にもお使いいただけます。
仕様A4トレー3段収納可能 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×290×253
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
欠品中



産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。 付属品専用ACアダプタ(GLA05) 寸法(mm)127×127×46 ブラック 質量(g)500 防塵防水性能等級6 点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF 充電時間(時間)約2 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700 防水性等級4 連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


両面テープで貼り付ける簡易トレイです。
付属品イレーザー小1個、マーカーペン(黒・赤各1本) 材質本体:PVC 高さ(mm)12.5 奥行(mm)33
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

渇きが早く、はじかない油性マーカーです。速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。すべりにくいラバーグリップです。ストラップ用フックが転がりを防止します。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 仕様【詰替用インク】PAR-72 材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維 タイプツイン 種類【芯】丸/角 線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0 替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM 入数1 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5 油性 or 水性油性 線の太さ細字/太字 繰り返し・詰め替え対応
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)