カテゴリ

  • 制御機器(27,578)
  • バイク純正部品(26,680)
  • 自動車純正部品(9,721)
  • トラック純正部品(6,803)
  • パソコン/周辺機器(6,595)
  • 電気材料(5,901)
  • 物流用品(3,304)
  • バイク部品(2,974)
  • メカニカル部品(2,596)
  • 科学研究・開発用品(2,529)
  • 作業工具(2,369)
  • ねじ・ボルト・釘(2,075)
  • オフィス家具(1,984)
  • 農業機械(1,974)
  • 保管用品(1,922)
  • 切削工具(1,712)
  • 測定用品(1,514)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,387)
  • 機構部品(1,106)
  • 作業服(1,026)
  • 学童・教育用品(1,020)
  • 船舶用品・漁業資材(957)
  • 研磨材(809)
  • 安全保護具(741)
  • 事務用品(726)
  • 家電(687)
  • 厨房用品(676)
  • 店舗什器・備品(664)
  • 清掃用品(660)
  • 建築金物(597)
  • 空調・照明・電設資材(540)
  • 自転車部品(516)
  • 安全用品(451)
  • 手袋(450)
  • 梱包用品(444)
  • 安全標識(414)
  • 配管・水廻り設備部材(410)
  • 塗装・養生・内装用品(378)
  • 溶接用品(338)
  • FA担当者のオススメ新商品(309)
  • スプレー・オイル・グリス(297)
  • 卓上消耗品(284)
  • テープ(275)
  • 医療(262)
  • 電動工具(261)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(258)
  • 建材・エクステリア(246)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(234)
  • カー用品(225)
  • 防犯用品(212)
  • 農業・園芸資材(188)
  • 介護用品(177)
  • クリーンルーム用品(172)
  • 整備工具・収納(168)
  • 日用品(154)
  • はんだ関連・静電気対策用品(143)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(138)
  • 防災用品(133)
  • 測量用品(土木/建設)(126)
  • トラック輸送・安全用品(125)
  • 空圧工具(121)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(120)
  • ヘルスケア(118)
  • トラック用品・パーツ(117)
  • マスク(114)
  • 安全靴・作業靴(109)
  • 自動車補修部品(105)
  • バッテリー・電装(99)
  • 自動車用オイル・ケミカル(91)
  • 洗剤・除去剤(81)
  • 塗料(80)
  • タイヤ・足回り(80)
  • 縫製用品(76)
  • 測定関連サービス(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(58)
  • 農具(57)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(56)
  • 鈑金・塗装(54)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 救急・衛生(47)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(45)
  • 住設機器(35)
  • 洗車・清掃(34)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(30)
  • 完成車(27)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 食品・飲料(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 理美容(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • エンジン工具(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「tr」の検索結果

関連キーワード
130,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • テプラTRテープ 白ラベル キングジム

    テプラTRテープ 白ラベル

    キングジム(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目湿度精度平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃)センサータイプ外付けチャンネル数温度1ch(外付けセンサ)センサー(対応)サーミスタ外付け温度測定範囲(℃)-60~155測定対象湿度インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)記憶容量16000個電池寿命約1年半特性IP64記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃
  • マグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズ トライメイト

    マグネットフック カラビナフックタイプ TR-MGF003シリーズ

    トライメイト
    579税込637
    1個
    当日出荷
    超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
  • インクジェットプリンター TR163 Canon

    インクジェットプリンター TR163

    Canon
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
    付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目温度対応OSiOSセンサータイプ内蔵チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)センサー(対応)サーミスタ内蔵温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5温度精度平均±0.5測定対象温度インターフェースBluetooth記憶容量16000個防塵防水性能IP67電池寿命約1年半特性防塵、防水記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
  • インクジェット複合機 TR9530a Canon

    インクジェット複合機 TR9530a

    Canon
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
    付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
  • TR型コンテナ セキスイ

    TR型コンテナ

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク

    uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
    55税込61
    1本
    当日出荷
    ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
    軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
  • ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

    tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
    トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • テプラTRテープ カラーラベル(パステル) キングジム

    テプラTRテープ カラーラベル(パステル)

    キングジム(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
    長さ(m)7.7
  • トレーラー用ハブ廻り部品 TR

    トレーラー用ハブ廻り部品

    TR
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW
  • TR型コンテナ用 フタ セキスイ

    TR型コンテナ用 フタ

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    TR17、22、27、37.47用のフタです。
    トラスコ品番501-3542材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650タイプフタアズワン品番5-213-04外寸法・幅(mm)604外寸法・高さ(mm)33外寸法・奥行(mm)394
  • 液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN

    液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5

    JOHNAN
    16,980税込18,678
    1本(5L)
    当日出荷
    濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
    用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適対応オイル成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ無色透明タイプ濃縮タイプ吸油量10Kg/箱
  • サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

    アズワン
    76,800税込84,480
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
  • TR型コンテナ用仕切板 セキスイ

    TR型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    ブルー
  • 先丸トラクターシューズ TR-2 マルカツ

    先丸トラクターシューズ TR-2

    マルカツ(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1足
    当日出荷から32日以内出荷
    地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。ソックスでもはきやすい先丸モデル。製法特許取得済
    用途建築、農耕、ハウス園芸用形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約30材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)894(特特大)機能防水、軽量RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
  • トレーラー用ラジアスロッド部品 TR

    トレーラー用ラジアスロッド部品

    TR
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • トレーラー用シールキット TR

    トレーラー用シールキット

    TR
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • TR型コンテナフタ セキスイ

    TR型コンテナフタ

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
  • リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)

    リモートコントロール TR-1

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
    寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
  • テプラTRテープ 透明ラベル キングジム

    テプラTRテープ 透明ラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
    テープ地色透明
  • TR型コンテナ中仕切板 セキスイ

    TR型コンテナ中仕切板

    セキスイ
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    ブルー材質ポリプロピレン、中発泡PP
  • インクジェット複合機 TR8630a Canon

    インクジェット複合機 TR8630a

    Canon
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
    グリーン購入法適合プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)商品タイプ複合機色数5色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブルインク色5色(独立インクタンク)ノズル数総4096(プリントヘッド)最大解像度4800(横)×1200(縦)給紙方式後トレイ/カセット連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)騒音レベル(dB(A))約45.5インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBKエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 155 012
  • 股付トラクターシューズ TR-1 マルカツ

    股付トラクターシューズ TR-1

    マルカツ(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から22日以内出荷
    地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。踏ん張りのきく股付モデル。製法特許取得済
    用途建築、農耕、ハウス園芸用形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約30材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)972(特特大)機能防水、軽量RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
  • 引張用チャック TR GLOBE(旧堀内製作所)

    引張用チャック TR

    GLOBE(旧堀内製作所)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
    用途引張試験機・丸材用セット内容チャックハンドル
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
  • バンド 4TR-13474 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 4TR-13474

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4DN-13575-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • TR-413用ロングスリーブ TIPTOP

    TR-413用ロングスリーブ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
  • チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 高たわみ用強力ばね TR TR26-70 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR26-70

    東京発条製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)11.52自由長(mm)70外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR17-35 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR17-35

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.58自由長(mm)35外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR17-55 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR17-55

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.74自由長(mm)55外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR26-60 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR26-60

    東京発条製作所
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)13.44自由長(mm)60外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR21-60 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR21-60

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.9自由長(mm)60外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR26-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR26-40

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)20.16自由長(mm)40外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
関連キーワード
...