カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 厨房用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(27,966)
- TRUSCO(16,323)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,632)
- 三菱ふそう(7,716)
- WURTH ELEKTRONIK(6,510)
- トヨタ(2,909)
- SAMTEC(2,024)
- ミツビシ(1,908)
- メディアカバーマーケット(1,766)
- TRACO POWER(1,675)
- シュナイダーエレクトリック(1,610)
- コノエ(1,454)
- RS PRO(1,333)
- MAZDA(マツダ)(1,151)
- AMPHENOL(922)
- SIEMENS(853)
- トリニティ(822)
- ニッサン(814)
- bitstrong(ビットストロング)(812)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 名入れ(3)
「tr」の検索結果

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
水切りネット 不織布 三角コーナー用
(42件のレビュー)¥149税込¥1641袋(35枚)当日出荷三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。 不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。用途三角コーナーの水切りに。タイプ三角コーナー用材質不織布色ホワイト質量(g)82寸法(横×縦)(mm)310×265
水切りネット PE 三角コーナー用
(19件のレビュー)¥109税込¥1201袋(35枚)当日出荷三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。用途三角コーナーの水切りに。タイプ三角コーナー用材質PE色ブルー質量(g)120寸法(横×縦)(mm)285×255
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
タイヤロック
(44件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等仕様ホイールサイズ13~17インチ用付属品専用鍵(2個)材質鉄質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285販売区分業務用
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
車検証入れ 中袋付 名刺ポケット縦タイプ
(27件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(10枚)当日出荷中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 4色の中からお好きな色をお選びいただけます。用途車検証の保管に。仕様二ツ折適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)355×235(中袋304×220)販売区分業務用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
トルクドライバー 空転式 ミニ
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙
(49件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(200枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。販売区分業務用
カードーリー
(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2台)当日出荷このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90最大荷重(kg)450(2台)販売区分業務用
ネジ山修正器
(62件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
絶縁スリーブ付平型端子 250型
(9件のレビュー)¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール メタル紙
(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(200枚)8日以内出荷高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
旋削用チップ CNMG
¥6,198税込¥6,8181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
旋削用チップ TNMG
¥5,198税込¥5,7181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
【名入れ】オイル交換シール フリーデザイン
(7件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット(400枚)8日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!寸法(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
旋削用チップ WNMG
¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
超硬ロータリーバー
(35件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)
(133件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
パンタジャッキ
(164件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質鉄質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5販売区分業務用
調整ドライバー セラミック
(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック商品構成単品
コードリーダー
(117件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)