4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR200-90 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】ウレタン90°
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・91 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358] 切断時伸(%)430 圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h) 反撥弾性(%)37 引裂き強度(kN/m)86.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,120 税込1,232
3日以内出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/8
仕様PF3/8 規格G3/8 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
1セット(5個)
869 税込956
7日以内出荷