カテゴリ

  • メカニカル部品(141)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 切削工具(59)
  • 制御機器(57)
  • バイク部品(42)
  • 農業機械(24)
  • 介護用品(18)
  • 電気材料(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 保管用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr22」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR22×2000 SNTR22-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304)TR22×2000 SNTR22-20シリーズコノエ
47,980税込52,778
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:4500g
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙 モノタロウ【名入れ】オイル交換シール 塩化ビニル紙モノタロウ(48件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(200枚)
8日以内出荷
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
539税込593
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質ステンレス
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理生地材質タイプ左ねじ
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
16,200税込17,820
1個
当日出荷から10日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キット CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キットCKD
1,863税込2,049
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すりピカコーポレイション
54,980税込60,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)ワークアップラックシステム TR2シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
【名入れ】オイル交換シール メタル紙 モノタロウ【名入れ】オイル交換シール メタル紙モノタロウ(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(200枚)
8日以内出荷
高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
パイラトレー クラウン[事務用品]パイラトレークラウン[事務用品]
4,998税込5,498
1台
当日出荷
上段とのすき間が大きく使いやすいトレー。 支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用。
材質(本体)再生PS製、(取手/支柱)アルミ製トレー内寸(mm)226×308×36
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
...