カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tr38-10」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック

    裸圧着端子 丸形端子(R形)

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
    用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
  • IPT一般圧力計(IPT-841A 第一計器

    IPT一般圧力計(IPT-841A

    第一計器
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15

    タンガロイ
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25

    タンガロイ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • TRTタートルゲージ 第一計器

    TRTタートルゲージ

    第一計器
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)真鍮
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316
  • 【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器

    【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計

    第一計器
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
    仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6→ 38 V, 10-Pin, L7986TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6→ 38 V, 10-Pin, L7986TR

    STMicro
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6→ 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●寸法 : 3.15×3.15×0.95mm●入力電圧 Max : 38 Vmm●長さ : 3.15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から21日以内出荷