裸圧着端子 丸形端子(R形)
5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!
丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応
耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)
確実な圧着接続式
接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意
弊社取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応
用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
- 用途
- バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ