カテゴリ

  • メカニカル部品(873)
  • バイク純正部品(51)
  • 制御機器(37)
  • ヘルスケア(25)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr45」の検索結果

1,128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X2P TR45 ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X2P TR45ハウスホールドジャパン
1,298税込1,428
1セット(2冊×100枚)
6日以内出荷
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.018規格LL耐冷温度(℃)-30入数200枚(100枚×2冊)マチ(cm)15本体寸法(cm)30×55
TR45トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)TR45トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-7485
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(726件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーセット レール付 (TR27/TR30/TR40/TR45/TR50) BAHCO(バーコ)トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーセット レール付 (TR27/TR30/TR40/TR45/TR50)BAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1325
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
949税込1,044特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
eco!Booster TR 045 ケルヒャーeco!Booster TR 045ケルヒャー
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:45圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
NEWトラクッション 日東エルマテリアルNEWトラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ツールロール TRUSCOツールロールTRUSCO(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)T&D(ティアンドデイ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62インターフェースBluetooth4.0アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌグラファイトワイパー替えゴム ミューテクノマルエヌ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から12日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋ハウスホールドジャパン
539税込593
1冊(100枚)
4日以内出荷
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)100
楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45関連資料(2.54MB)取扱説明書(1.7MB)
追加板 スマートラック キタジマ追加板 スマートラックキタジマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg/段)40
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
とって付ゴミ分別用ポリ袋 詰合せ TR35 40 45 ハウスホールドジャパンとって付ゴミ分別用ポリ袋 詰合せ TR35 40 45ハウスホールドジャパン
1,498税込1,648
1セット(3冊×100枚)
6日以内出荷
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋充分な厚みで破けにくいのが特長です。フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)(L)0.015 / (LL)0.016 / (3L)0.018規格L・LL・3L耐冷温度(℃)-30入数300枚(100枚×3冊)マチ(cm)(L)13 / (LL)14 / (3L)15本体寸法(cm)(L)22×45 / (LL)26×50 / (3L)30×55
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
ツールロール(ポケット10個) TRUSCOツールロール(ポケット10個)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。 工具を整理するためのポケットが10個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3260セット内容ショルダーベルト幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)130
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラフォロア(円筒ころ形) INAローラフォロア(円筒ころ形)INA
9,498税込10,448
1個
当日出荷から13日以内出荷
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
Aトラスタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)AトラスタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1パック(70個)
当日出荷から3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭
高硬度ジョイントトレーニングマット アイリスオーヤマ高硬度ジョイントトレーニングマットアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
一般的なジョイントマットと比較すると高密度で硬め、安定感があるジョイントトレーニングマットです。厚さ約2cmの極厚仕様です。厚く、硬いので踏ん張りが効きます。ダンベルなどを置いても変形しにくく、トレーニングやエクササイズ時の使用におすすめです。トレーニングベンチが置けるサイズにできます(サイドパーツ込み3枚×2枚でつなげた場合:約130×89cm)。汗をかいてもニオわない、抗菌防臭加工を施しています(ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑制)。取り外しが簡単で、汚れても水洗いが可能です。隙間を防ぐサイドパーツ付きで、見た目がすっきりします。裏面はすべり止め加工を施しています。
セット内容本体6枚、サイドパーツ12枚質量(g)388寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×19.5主要材質ポリエチレン
ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
...