カテゴリ

  • 自転車部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr55」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(733件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(25個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
修正テープ20m カートリッジ ぺんてる(アストラム)修正テープ20m カートリッジぺんてる(アストラム)
299税込329
1個
当日出荷
エコマーク認定認定テープ長さ(m)20商品タイプ詰め替え用カートリッジエコマーク認定番号17 112 168繰り返し・詰め替え対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
付属品入力モジュール(VIM-3010)、リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式電源リチウム電池1個(CR2使用可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部除く)本体質量(g)約45測定対象直流電圧インターフェースUSB測定電圧(V)0~22液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択精度(mV)±1+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~10℃)、±0.5+読み値の0.3%(モジュール温度:10~40℃)、±1+読み値の0.5%(モジュール温度:40~80℃)
T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)T&D 水中用センサT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-60~155仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
イリジウムIXプラグ LPG車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ LPG車用NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。
六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ自己撥水ワイパー替えゴム POPCOATマルエヌ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
スパークプラグ 2683 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2683 NGKNTK(日本特殊陶業)
599税込659
1個
3日以内出荷
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
タップロッド/データーワン MSTコーポレーションタップロッド/データーワンMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
シンクロタップ時の回り止めにご利用ください。 DTE12用
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプションT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
データワンコレットホルダタップロッド MSTコーポレーションデータワンコレットホルダタップロッドMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555 ケンツメディコ耐衝撃性血圧計[DURA-X特カフ] メーターのみ MTR-555ケンツメディコ
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
No.555用交換用メーターのみです。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲20~300mmHgパネルサイズ(mm)Φ60×34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器
SEC-外径ミニバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-外径ミニバイト インサート住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
FIG1
ペフシート(一般用)片面粘着付き SUGICO(スギコ)ペフシート(一般用)片面粘着付きSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シンク裏面の結露防止用として使用します。片面接着剤付きです。ハサミやカッターで簡単に切断できます。
材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
アイスチェスト「PATROL 55L」 DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 55L」DOMETIC(ドメティック)
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。本体幅(mm)757本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ417本体質量(kg)15容量(L)54.3材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
ハンガーラック スマートラック HRNSTR キタジマハンガーラック スマートラック HRNSTRキタジマ
9,698税込10,668
1セット
7日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。中段の変更が非常に簡単なスチールラックです。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲気(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 50mmです。
耐荷重(kg/段)40(天板除く)グリーン購入法適合棚段数(天地)3段
TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく
幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)暗緑色タイプTR5530
ハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータ (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
SRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" TICTSRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One"TICT
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れ、 圧倒的優位性をもたらす『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。
仕様●ライン(MONO):0.8~1.5lb.●リグウェイト(g):リグ:0.1~2●全長(ft / cm):5'5"(165)自重(g)40元径(mm)6.2継数(本)2pcs仕舞(cm)85.2先径(mm)0.6
Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャーNozzle pack TR wet jet set 0055ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
トレジャーボックス50H 大森トレジャーボックス50H大森
19,980税込21,978
1箱(200セット)ほか
3日以内出荷
身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525母材超硬材種4415内接円径(mm)11
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L  レッド TRUST(トラスト)[厨房用品]TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L レッドTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592質量(kg)2.42レッド高さ(mm)360奥行(mm)392
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L  グレー TRUST(トラスト)[厨房用品]TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L グレーTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592質量(kg)2.42グレー高さ(mm)360奥行(mm)392
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L  イエロー TRUST(トラスト)[厨房用品]TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L イエローTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592質量(kg)2.42イエロー高さ(mm)360奥行(mm)392
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L  ブルー TRUST(トラスト)[厨房用品]TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ブルーTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592質量(kg)2.42ブルー高さ(mm)360奥行(mm)392
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L  ホワイト TRUST(トラスト)[厨房用品]TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ホワイトTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)592質量(kg)2.42ホワイト高さ(mm)360奥行(mm)392