カテゴリ
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
「tr72a-s」の検索結果

クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥38,900~税込¥42,790~1台ほか当日出荷から30日以内出荷エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
Ninja250R/250TR アルミ削り出しカスタムショートレバーセット
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷愛車のドレスアップに是非どうぞ!主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152~)、Ninja250(EX250L-A0049~)、DトラッカーX (LX250V-A00030~)、KLX250(LX250S-A00072~)、250TR(BJ250F-000001~)、Dトラッカー125(LX125D-A00078~)、KLX125(LX125C-A00055~)、Z250(2013年~)
11段切替 3Dレバーセット
MAD MAX(マッドマックス)¥11,980税込¥13,1781ペア4日以内出荷11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!。操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!左右区別左右セット材質高強度アルミ合金表面処理アルマイト全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
スパツク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格ヨビ63ゴウ, ヨビ6図解NoMS072EH-A ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS251S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.12、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS20EM ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、AS20TP ポンプ(減速機)部品 スパツク_No.12、GS25S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.12
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(ISO)図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.11、GS25S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.11、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.11、GS20EM ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、GS251S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11