カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr72nw-s」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です
    付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
  • 【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です
    付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1本寸法(mm)78×26×58測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)電源単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)対応OSWindows(R)10、11チャンネル数温度・湿度:各1ch(高精度)通信方法有線LAN・USB記憶データ数8000×2chサービス分類レンタル
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)

    T&D(ティアンドデイ)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • 温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
    仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)アズワン品番62-5001-30-23校正証明書特急校正
  • 温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    温度・湿度:各1ch(高精度)
    付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式仕様校正証明付き電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応