カテゴリ
- バイク部品(186)
- 自動車純正部品(164)
- 制御機器(140)
- パソコン/周辺機器(131)
- バイク純正部品(130)
- トラック純正部品(122)
- 科学研究・開発用品(49)
- 自転車部品(40)
- メカニカル部品(38)
- 学童・教育用品(34)
- 切削工具(30)
- 家電(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- オフィス家具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 清掃用品(15)
- 測定用品(15)
- 農業機械(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 機構部品(11)
- 保管用品(10)
- 電気材料(9)
- 作業服(9)
- 事務用品(8)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(152)
- 三菱ふそう(147)
- アリート(ariete)(119)
- スバル(57)
- VISHAY(52)
- トヨタ(40)
- RS PRO(37)
- StarTech.com(37)
- メディアカバーマーケット(35)
- WatchGuard(30)
- SKC(環境測定)(25)
- brembo(23)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- SPARKFUN(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- TRUSCO(19)
- トライメイト(18)
- VISION(17)
- BOSE(ボーズ)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「trb」の検索結果

難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ
ThreeHigh¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から7日以内出荷配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ハーフクリア
TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ブラック
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック
EDAC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TRB 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1613-65
RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸アズワン品番65-1614-41
RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1612-72
TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。色シルバー
アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート
EDAC¥57,980税込¥63,7781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-51
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック
EDAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1610-57
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ
EDAC¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1614-75
INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB
EDAC¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):Noアズワン品番65-1611-27
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-62
ブラックポスター用スタンド看板 A3 両面 面ブラック BPSSK-A3TRB
トレード¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。仕様●本体サイズ(mm):W380×H595×D340●面板サイズ(mm):W370×H490●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-4089アズワン品番67-8876-84
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1667-41
液晶保護フィルム IIYAMA 15P5000-i5-TRB-KK 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IIYAMA 15P5000-i5-TRB-KK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1607-26
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ
EDAC¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1610-54
RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ
EDAC¥7,398税込¥8,1381個13日以内出荷仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1610-55
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
TRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダー
EDAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1619-80
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ
EDAC¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1667-15
ベル TB-TRB1 トレイルランベル オレンジ
東京ベル¥2,798税込¥3,0781個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。用途シンチュウ色オレンジ
ベル TB-TRB1 トレイルランベル イエロー
東京ベル¥2,798税込¥3,0781個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。用途シンチュウ色イエロー
RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダー
EDAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-58
天然すだれ ナチュラル
TRUSCO(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から9日以内出荷昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。用途工場や事務所での遮光・遮熱に。厚さ(mm)5材質/仕上天然葦、竹色ナチュラル
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
リールクリップ名札(ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。材質(本体)ABS樹脂質量(g)13寸法(縦×横)(mm)80×33縦(mm)80横(mm)33リールサイズ(mm)約650(伸長時)材質(クリップ)ポリエチレン樹脂材質(リング)スチール
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パンフレットスタンド7段
アール・エフ・ヤマカワ(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。 下にはストックが置けるラックがあります。材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール色ブラックサイズA4
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
EARTH MAN(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
ブラックKPトラックロープ
ユタカメイク¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷汚れが目立ちにくい、黒いロープです 強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです用途トラックの荷台での荷縛り用。色ブラック
...