カテゴリ
- バイク部品(185)
- パソコン/周辺機器(129)
- 自転車部品(40)
- 制御機器(37)
- 家電(30)
- 切削工具(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 学童・教育用品(13)
- 農業機械(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 作業服(9)
- 事務用品(8)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 保管用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- アリート(ariete)(119)
- StarTech.com(37)
- メディアカバーマーケット(35)
- WatchGuard(30)
- SKC(環境測定)(25)
- brembo(23)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- TRUSCO(19)
- トライメイト(18)
- VISION(17)
- BOSE(ボーズ)(16)
- テルトニカ・ネットワークス(16)
- ホンダ(15)
- カーメックス(11)
- LIQUI MOLY(11)
- EARTH MAN(10)
- FSA(10)
- 富士電機(8)
- コガネイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「trb」の検索結果

TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ハーフクリア
TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ブラック
TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。色シルバー
液晶保護フィルム IIYAMA 15P5000-i5-TRB-KK 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IIYAMA 15P5000-i5-TRB-KK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
ベル TB-TRB1 トレイルランベル オレンジ
東京ベル¥2,798税込¥3,0781個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。用途シンチュウ色オレンジ
ベル TB-TRB1 トレイルランベル イエロー
東京ベル¥2,798税込¥3,0781個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。用途シンチュウ色イエロー
天然すだれ ナチュラル
TRUSCO(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚当日出荷から9日以内出荷昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。用途工場や事務所での遮光・遮熱に。厚さ(mm)5材質/仕上天然葦、竹色ナチュラル
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
リールクリップ名札(ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。材質(本体)ABS樹脂質量(g)13寸法(縦×横)(mm)80×33縦(mm)80横(mm)33リールサイズ(mm)約650(伸長時)材質(クリップ)ポリエチレン樹脂材質(リング)スチール
ブラックライト51LED
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145色ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超硬トリマ・ルータービット ストレートビット
EARTH MAN(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
ブラックKPトラックロープ
ユタカメイク¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷汚れが目立ちにくい、黒いロープです 強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです用途トラックの荷台での荷縛り用。色ブラック
アシストベルトリング
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
リベットチゼル
SSPOWER¥979税込¥1,0771本翌々日出荷リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
超硬トリマルータービット
EARTH MAN(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(6本)当日出荷超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん
トライメイト(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。 蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為仕様組立て式色ベージュ収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋外
リストレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO パームレスト
エレコムヘルスケア(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減リストレスト”FITTIO(フィッティオ)”。材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×18
雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き
トライメイト(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外
バッテリーチェッカー
トライメイト(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色黒質量(g)51
超硬ルータービットセット
ウッドクラフター(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1パック(6本)ほか当日出荷溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット
EARTH MAN(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット
EARTH MAN¥929税込¥1,0221本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
Trees Wリングノート A6
日本ノート¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。寸法(mm)105×148サイズA6判枚数40枚製本リング
デジタルバッテリーテスター
トライメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色黒質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
...