カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 介護用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「trc-01」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドケース TRUSCO

    ラウンドケース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    本体5個とフタ1枚がセットになっています。
  • ラウンドケース用フタ TRUSCO

    ラウンドケース用フタ

    TRUSCO
    149税込164
    1パック(4枚)
    当日出荷
    材質スチロール樹脂(PS)
  • マグネットカードローダー/クリア ナカバヤシ

    マグネットカードローダー/クリア

    ナカバヤシ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。・マグネット式でカード交換が簡単。・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。 カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。 お気に入りのカードがさらに煌めく!
    仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gクリア
  • ルーターコレット12mm TRITON

    ルーターコレット12mm

    TRITON
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用12mmコレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
  • 車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム

    車載用Bluetooth(R)リモコン

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
    付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)使用温度範囲(℃)0~40対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)発光色ブルー使用電源ボタン型電池(CR2016)保存温度範囲(℃)-10~60各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証Bluetoothver.3.0
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • No.15 TRC 10Gハイゲージ軍手 プロフィスト21(王子ゴム)

    No.15 TRC 10Gハイゲージ軍手

    プロフィスト21(王子ゴム)
    559税込615
    1ダース(12双)
    8日以内出荷
    手にフィットして細かい作業もしやすい手袋です
    機能フィット感
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC12-1E、TRC12-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC63-1E、TRC63-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トレカスリーブ ナカバヤシ

    トレカスリーブ

    ナカバヤシ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
    用途大切なカードをしっかりガード!材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:100枚
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トレカスリーブ ナカバヤシ

    トレカスリーブ

    ナカバヤシ
    509税込560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ザラザラ加工でくっつきにくく、シャッフルしやすい。山札が崩れにくい!・表面を薄くし、デッキをスリムに。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
    用途大切なカードをしっかりガード!材質PP入数入り数:80枚
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • トレカスリーブ ナカバヤシ

    トレカスリーブ

    ナカバヤシ
    429税込472
    1個
    欠品中
    ・ヨコ入れでストレスフリーな空気抜け。多重スリーブの1枚目に最適です。・耐久性の高いハードタイプのインナースリーブ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
    用途大切なカードをしっかりガード!適合対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)材質PP厚さ(mm)表/0.1、裏/0.1寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:60×87表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:80枚
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 脚調整ネジ ムラテックKDS

    脚調整ネジ

    ムラテックKDS
    798税込878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    レーザー墨出器用オプション
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • ATL-96RGトラッキングベースセット ムラテックKDS

    ATL-96RGトラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
  • カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ

    カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット

    ナカバヤシ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
    仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g
  • カラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシ

    カラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット

    ナカバヤシ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
    仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W95×D23×H132mm/87g
  • メスアダプター ハイロック

    メスアダプター

    ハイロック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • メスコネクタ ハイロック

    メスコネクタ

    ハイロック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • LEDワークライト 三協リール

    LEDワークライト

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。
    コード長さ(m)5使用温度(℃)ー20~40定格消費電力(W)35本体質量(kg)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP65明るさ(Lx)1040入力周波数(Hz)50/60定格光束(Lm)5310
  • ズンギリボルトカッター HIT(ヒット)

    ズンギリボルトカッター

    HIT(ヒット)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    予め1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
    用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)W1/4
  • メスランチーズ ハイロック

    メスランチーズ

    ハイロック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • メスブランチチーズ ハイロック

    メスブランチチーズ

    ハイロック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • メスエルボ ハイロック

    メスエルボ

    ハイロック
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • メスパネルコネクタ ハイロック

    メスパネルコネクタ

    ハイロック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    標準形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム

    経済形サーマルリレー HCシリーズ

    日立産機システム
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • よかセレクト 自走式 レッド 介福本舗

    よかセレクト 自走式 レッド

    介福本舗
    79,980税込79,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
    材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地レッド寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
  • よかセレクト 自走式 パープル 介福本舗

    よかセレクト 自走式 パープル

    介福本舗
    79,980税込79,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
    材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地パープル寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
  • よかセレクト 自走式 ネイビー 介福本舗

    よかセレクト 自走式 ネイビー

    介福本舗
    79,980税込79,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
    材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ネイビー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg
  • よかセレクト 自走式 ブルー 介福本舗

    よかセレクト 自走式 ブルー

    介福本舗
    79,980税込79,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子
    材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地ブルー寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg