「trd-15 vessel」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)ベッセル
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)170
Serie トルクドライバー用トルクハンドル felo(フェロ)Serie トルクドライバー用トルクハンドルfelo(フェロ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)292イージートルク トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダーWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm
トルクドライバー 空転式 モノタロウトルクドライバー 空転式モノタロウ(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
トルクドライバー SK11トルクドライバーSK11(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
トルクススパナ 住友電工ハードメタルトルクススパナ住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD東日製作所
10,980税込12,078
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:黒寸法L1(mm)24精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
Tx15 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx15 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
トルクドライバー用差替軸(六角タイプ) ベッセルトルクドライバー用差替軸(六角タイプ)ベッセル
469税込516
1本
翌々日出荷
全長(mm)170