「tredux-ha47」の検索結果
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
特性絶縁、耐久性、耐環境性
長さ(m)1
伸び(%)400%
連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃
抵抗1014Ω・cm以上
引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)
収縮温度110℃以上
収縮率(%)縦方向/±10%以下
絶縁耐力20kV/mm以上
収縮率3:1~4:1
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:33mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47
アズワン品番65-7364-95
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
。Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:13mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3617
アズワン品番65-7453-25
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3623
アズワン品番65-7438-01
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:68mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:504-0564
アズワン品番65-7364-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率4:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)30
シュリンク径(Φmm)8
スリーブ長(m)1
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:30mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47
アズワン品番65-7369-99
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:105mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3774
アズワン品番65-7448-06
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
材質架橋ポリオレフィン
色黒
シリーズTREDUX-HA47
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3.5:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)33
シュリンク径(Φmm)8
接着面あり
スリーブ長(m)1
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
材質架橋ポリオレフィン
色黒
シリーズTREDUX-HA47
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3.5:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)13
シュリンク径(Φmm)4
接着面あり
スリーブ長(m)1
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
材質架橋ポリオレフィン
色黒
シリーズTREDUX-HA47
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3.5:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)68
シュリンク径(Φmm)22
接着面あり
スリーブ長(m)1
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷