カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 照明(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「trf-l」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイトLEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)トライメイト(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)バッテリー容量(mAh)3000
スモールローラー用ハンドル TRUSCOスモールローラー用ハンドルTRUSCO(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)95軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
充電式LED懐中電灯 ストラップ付 トライメイト充電式LED懐中電灯 ストラップ付トライメイト(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付きUSB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LED
充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付トライメイト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LED
スチロール番号札 TRUSCOスチロール番号札TRUSCO
189税込208
1パック(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5
フラッシュライト 作業小物用 ポーチ トライメイトフラッシュライト 作業小物用 ポーチトライメイト
599税込659
1個
欠品中
丈夫なナイロン製のフラッシュライト・作業小物用ポーチです。裏にマジックテープ、上部にプラの輪っかを搭載しベルトやカバン、カラビナなどに固定可能です。
用途懐中電灯や小物入れとして寸法(mm)170×40×40ブラック収納寸法(mm)30×140~170
フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイトフレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付きトライメイト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用としてブラック電池アルカリ単3電池3本(別売)直径×長さ(mm)32×405アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
フレキシブルUSBライト トライメイトフレキシブルUSBライトトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用としてシルバー消費電流(mA)40USBタイプTYPE-ALED色昼白色
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイトiPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応)トライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)4.7対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライトトライメイト
6,998税込7,698
1個
欠品中
材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4
リゲッタ ルーペインソールプラス リゲッタリゲッタ ルーペインソールプラスリゲッタ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
靴にいれるだけで疲れにくいと大好評。リゲッタのルーペインソールがフルサイズで単体販売。 足裏の凹凸にフィットし、足にかかる負担を和らげてくれるインソールです。 自分の足のサイズに合わせてカットできるため、入れ替えてお仕事もプライベートでも使いまわせるのが嬉しい。
材質TPR(サーモプラスチックラバー)ブラック
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 対応) トライメイトiPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 対応)トライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズTR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手アトムズ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 Pro 対応) トライメイトiPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 14 Pro 対応)トライメイト
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 14 Pro表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 13、iPhone 13 Pro 対応) トライメイトiPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 13、iPhone 13 Pro 対応)トライメイト
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 13、iPhone 13 Pro表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク サンドビックコロカット QF QS 端面溝入れ用シャンクサンドビック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイトサンドビック
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
用途端面溝入れ加工用。
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンク サンドビックCoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクサンドビック
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Mリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)270(片足)ヒール(cm)3.5足囲23.1cmストーム(cm)2甲幅(cm)14.4底幅(cm)8.7
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック L リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Lリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズL質量(g)210(片足)ヒール(cm)3.5足囲21.0cmストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1
リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック S リゲッタリゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック Sリゲッタ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
消臭機能
材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズS質量(g)250(片足)ヒール(cm)3.5足囲22.4cmストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)8.5
外直角L形分岐トラフ ネグロス電工外直角L形分岐トラフネグロス電工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)サイマコーポレーション
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
TRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト ) サイマコーポレーションTRF/ いたずら防止用ねじ 6 ロブ用 L 型レンチ ( 鉄 / 三価ホワイト )サイマコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質
スモールローラー仕上げ用 10本入 TRUSCOスモールローラー仕上げ用 10本入TRUSCO(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)(小箱)サイマコーポレーション
66,980税込73,678
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
表面処理三価ホワイト材質RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ 6ーロブ用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 6ーロブ用L型レンチ (鉄/三価ホワイト)(小箱)サイマコーポレーション
66,980税込73,678
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 万能用TRUSCO(6件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー(外装用) TRUSCOスモールローラー(外装用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。
毛丈(mm)20サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)50生地の種類ハイパイル
スモールローラースペア水性専用 インダストリーコーワスモールローラースペア水性専用インダストリーコーワ(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。
適合平滑面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料主な用途水性用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応特性水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。水性ボンドなどにも使用できます。
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCOスモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)TRUSCO
279税込307
1本
当日出荷
防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
スモールローラー(無泡タイプ) TRUSCOスモールローラー(無泡タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
毛のへたりが少なく塗料の飛散も少ない無泡ローラーです。
サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途内装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
レスキュータイプ耐切創手袋 TRUSCOレスキュータイプ耐切創手袋TRUSCO
6,798税込7,478
1双
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード)厚さ(mm)約1.5規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐熱材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)耐切創性3/DEN388規格2016規格:4D
マイクロファイバーローラー 仕上げ用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 仕上げ用TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
スモールローラースペア外壁ブロック インダストリーコーワスモールローラースペア外壁ブロックインダストリーコーワ
549税込604
1本
当日出荷
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
適合粗面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)高発泡ウレタン適合塗料弾性塗料主な用途外壁ブロック用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応特性外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。
スモールローラー無泡 インダストリーコーワスモールローラー無泡インダストリーコーワ
209税込230
1本
当日出荷
耐久性に優れたローラーです。
材質ポリエステル全長(mm)150サイズ(inch)6適合塗料水性・油性塗料適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーローラー 外装用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 外装用TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
スモールローラー匠マイクロファイバー 富士工業用品スモールローラー匠マイクロファイバー富士工業用品
229税込252
1本
当日出荷
塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。
用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。適合塗面:平滑面、多用途トラスコ品番255-9236材質ポリエステル(マイクロファイバー)全長(mm)105毛丈(mm)13寸法(inch)4適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラーメロン(外装用) インダストリーコーワスモールローラーメロン(外装用)インダストリーコーワ
819税込901
1パック(2本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく型くずれしにくいローラーです。
用途外装用。適合粗面材質ポリエステル・ナイロン、芯材:ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)20適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応