カテゴリ

  • オフィス家具(76)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(28)
  • カー用品(21)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電気材料(11)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trj」の検索結果

関連キーワード
250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラディオ プラマンTRJ50 ぺんてる(アストラム)

    トラディオ プラマンTRJ50

    ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    タイプシングル線幅(mm)0.4~0.7インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ”Rジョイント分別ボックス” TRUSCO

    ”Rジョイント分別ボックス”

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
    容量(L)45間口(mm)345奥行(mm)405高さ(mm)610材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85機能袋止め機能:あり
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • 充電式ベルトファン トライメイト

    充電式ベルトファン

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
    用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本ほか
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト

    折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    欠品中
    充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    付属品USBケーブル、取扱い説明書仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。電源充電式集塵方式カプセル式質量(g)400付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80バッテリー容量(mAh)2000
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    ¥789~税込¥868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • 充電式ネック用ファン トライメイト

    充電式ネック用ファン

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷
    首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
    用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60色ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整○充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
  • 充電式ハンディークリーナー トライメイト

    充電式ハンディークリーナー

    トライメイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
  • RJ-45プラグSOS サンワサプライ

    RJ-45プラグSOS

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
    タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
  • RJ-45プラグロック サンワサプライ

    RJ-45プラグロック

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
    セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
  • RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(より線用)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1セット(10個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイト

    USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
    用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
  • 自転車用ヘルメットロック トライメイト

    自転車用ヘルメットロック

    トライメイト(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
    用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール色ブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
  • USB充電式デスクライト クリップ トライメイト

    USB充電式デスクライト クリップ

    トライメイト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
    用途デスクワークに仕様クリップ式材質ABS寸法(mm)170×125×600色ホワイト質量(g)420電球の種類LED調光の可否可(無段階調光)調色の可否可(3色)
  • RJ-45変換アダプタ サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
    伝送速度10Gbps色ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
  • ロープ止め J型(クロメート) TRUSCO

    ロープ止め J型(クロメート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(100本)
    当日出荷
    異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
  • トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCO

    トラ柄ジャンピングバケツ

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
    用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型
  • LEDライト付10倍ルーペ TRUSCO

    LEDライト付10倍ルーペ

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20.5
  • ナイロン結束バンド TRUSCO

    ナイロン結束バンド

    TRUSCO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2色白使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業車両用スイーブルバルブ TIPTOP

    産業車両用スイーブルバルブ

    TIPTOP
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    産業車両用のチューブレスバルブ
  • ユニクロ異形ロープ止め J型 TRUSCO

    ユニクロ異形ロープ止め J型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    異形タイプで引き抜き強度UP。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型
  • ステンレスロープ止J型 TRUSCO

    ステンレスロープ止J型

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    ステンレスで錆に強い。
    用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)径(Φmm)6寸法A(mm)35頭部形状J型
  • 充電式ペン型ワークライト トライメイト

    充電式ペン型ワークライト

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
    用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
  • RJ-45ダストカバー サンワサプライ

    RJ-45ダストカバー

    サンワサプライ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵や埃が入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート
  • RJ-45プラグカバー サンワサプライ

    RJ-45プラグカバー

    サンワサプライ
    ¥699税込¥769
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ブラックアズワン品番64-0874-98
  • RJ-45ダストカバー サンワサプライ

    RJ-45ダストカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ホワイトアズワン品番64-0874-99
  • RJ-45変換アダプタ CAT6A STP サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ CAT6A STP

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    色ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
  • 水性ペン トラディオ・プラマン ぺんてる(アストラム)

    水性ペン トラディオ・プラマン

    ぺんてる(アストラム)
    ¥399税込¥439
    1本
    3日以内出荷
    タイプシングル線幅(mm)0.4~0.7インク色黒インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • リベッター用部品 ジョー トップ工業

    リベッター用部品 ジョー

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    用途トップ工業製 リベッター用ジョー適合本体TR-002・TR-002S・TRF-360・TRN-002RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電動空気入れ トライメイト

    充電式電動空気入れ

    トライメイト
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
    用途空気入れに
  • RJ-45プラグ_ツメを復元 サンワサプライ

    RJ-45プラグ_ツメを復元

    サンワサプライ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
    対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローズスティック タカショー

    ローズスティック

    タカショー
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。
    材質スチール質量(kg)約0.7
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
    仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
  • 産業車両用バルブ TIPTOP

    産業車両用バルブ

    TIPTOP
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    寸法A(mm)27.5寸法B(mm)78