カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「trk-035」の検索結果

リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481箱(30個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール(SS400)種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
折りたたみ角バッグフタ付き
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。材質ポリエステルタイプフタ付
折りたたみ角バッグ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。材質ポリエステル幅(mm)350質量(kg)1.35サイズM高さ(mm)350タイプフタ無奥行(mm)350ポケット数内0個/外1個
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から42日以内出荷形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥78,980~税込¥86,878~1セット6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248