カテゴリ

  • 農業機械(210)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • バイク部品(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 安全保護具(19)
  • 安全標識(16)
  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trk」の検索結果

594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRK スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,450税込3,795
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
GIVI TRK52ND TREKKER GIVI(ジビ)GIVI TRK52ND TREKKERGIVI(ジビ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
ダイレクトマウントディレイラーハンガー TRK-QR1 TREK用 オレンジ SIGEYIダイレクトマウントディレイラーハンガー TRK-QR1 TREK用 オレンジSIGEYI
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
対応モデル:TREK RIM BRAKE 「MADONE」「DONANE」「EMONDA」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:12g
オレンジ
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
4,532税込4,985
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
GIVI TRK33N TREKKER GIVI(ジビ)GIVI TRK33N TREKKERGIVI(ジビ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
GIVI TRK46N TREKKER GIVI(ジビ)GIVI TRK46N TREKKERGIVI(ジビ)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
GIVI Z2072R シェルパッキン TRK GIVI(ジビ)GIVI Z2072R シェルパッキン TRKGIVI(ジビ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI E118 バックレスト TRKヨウ GIVI(ジビ)GIVI E118 バックレスト TRKヨウGIVI(ジビ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
GIVI 【TRK46B】TREKKER <46L> ブラックライン GIVI(ジビ)GIVI 【TRK46B】TREKKER <46L> ブラックラインGIVI(ジビ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)46材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.7タイプブラックライン積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)411×526×310
ギアパーツ (TRK1500-3-P1) JTCギアパーツ (TRK1500-3-P1)JTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
TR1500用
GIVI Z3220R シェルパッキン TRK GIVI(ジビ)GIVI Z3220R シェルパッキン TRKGIVI(ジビ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI E133S バックレスト TRK52N/B用 GIVI(ジビ)GIVI E133S バックレスト TRK52N/B用GIVI(ジビ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
GIVI Z4513R カイテンツメ TRK DAYTONA(デイトナ)GIVI Z4513R カイテンツメ TRKDAYTONA(デイトナ)
559税込615
1個
5日以内出荷
GIVI補修部品
GIVI 【TRK52B】TREKKER <52L> ブラックライン GIVI(ジビ)GIVI 【TRK52B】TREKKER <52L> ブラックラインGIVI(ジビ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)52材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.2タイプブラックライン積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)460×600×315
GIVI 【TRK33B】TREKKER <33L> ブラックライン GIVI(ジビ)GIVI 【TRK33B】TREKKER <33L> ブラックラインGIVI(ジビ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
容量(L)33材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.1タイプブラックライン積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)411×526×230
GIVI Z641N52M ロックセット TRK GIVI(ジビ)GIVI Z641N52M ロックセット TRKGIVI(ジビ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
独式 スライド式差替大コンパス鉛筆(TRK) ドラパス独式 スライド式差替大コンパス鉛筆(TRK)ドラパス
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
伸縮自在の中継が本体に内蔵されていますので、中継が不要です。
タイプ鉛筆用全長(mm)156半径(Φmm)製図180~225
独式 製図器部品(鉛筆部) スライドコンパス(TRK・KRK)用 ドラパス独式 製図器部品(鉛筆部) スライドコンパス(TRK・KRK)用ドラパス
599税込659
1個
6日以内出荷
タイプ鉛筆用全長(mm)28
独式 製図器部品(針先) スライドコンパス(TRK・KRK)用 ドラパス独式 製図器部品(針先) スライドコンパス(TRK・KRK)用ドラパス
499税込549
1個
6日以内出荷
全長(mm)28
リングキャッチ TRUSCOリングキャッチTRUSCO(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
KPトラックロープ ユタカメイクKPトラックロープユタカメイク(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープRoHS指令(10物質対応)対応
4ダイヤル南京錠 トライメイト4ダイヤル南京錠トライメイト(3件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116質量(g)110ロックダイヤル南京錠材質(吊)亜鉛合金
ステンレスフック トライメイトステンレスフックトライメイト
72税込79
1個
当日出荷
裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途小物掛けとして材質ステンレス鋼シルバー耐荷重(kg)5
カラビナ大 トライメイトカラビナ大トライメイト(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
キーボックス ダイヤル式 トライメイトキーボックス ダイヤル式トライメイト(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
壁面用ステンレスフック ブラック トライメイト壁面用ステンレスフック ブラックトライメイト(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
用途カバンや小物掛けとして材質ステンレス鋼ブラック耐荷重(kg)10
蚊取り線香ケース トライメイト蚊取り線香ケーストライメイト(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外
折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO折りたたみ角バッグフタ付きTRUSCO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステルタイプフタ付
カラビナ付き スマホケース マグ ベルト トライメイトカラビナ付き スマホケース マグ ベルトトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして材質PU寸法(mm)165×90×25ブラック質量(g)約80タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付
樹脂用研磨材 TRUSCO樹脂用研磨材TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
折りたたみ角バッグ TRUSCO折りたたみ角バッグTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
ポケット数内0/外1
TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UPTERRA KROME パーフェクトキットSHOW UP
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL危険物の性状非水溶性
トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付 YOKOHAMA(横浜ゴム)トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(4本)
当日出荷から4日以内出荷
水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。
ホース内径(Φmm)50ねじ口径(inch)2外径(Φmm)64
暖太郎替え芯 グリーンライフ暖太郎替え芯グリーンライフ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ガラス繊維
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
3,598税込3,958
1本(15mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
カプセル刃物 トライメイトカプセル刃物トライメイト
599税込659
1個
当日出荷
カプセルに入った段ボール開封カッターです。カラビナ付きでカバンやリュックに付けておく事でダンボールの開封時に便利な商品です。
用途ダンボールの開封などに材質ステンレス+真鍮寸法(mm)25×10×45質量(g)23
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
869税込956
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
禁煙マークシール トライメイト禁煙マークシールトライメイト
489税込538
1個
当日出荷
禁煙シール500枚ロールです。
用途飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。質量(g)ロール:107シール500枚シール寸法(mm)38×38
...