カテゴリ
- 自動車純正部品(354)
- トラック純正部品(189)
- 制御機器(157)
- バイク純正部品(89)
- 科学研究・開発用品(61)
- パソコン/周辺機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 電気材料(41)
- バイク部品(34)
- 農業機械(25)
- 物流用品(22)
- 切削工具(22)
- 学童・教育用品(18)
- オフィス家具(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業服(13)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防犯用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 安全保護具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(213)
- トヨタ(204)
- ホンダ(129)
- RS PRO(125)
- WURTH ELEKTRONIK(53)
- スバル(47)
- アラム(20)
- INFINEON(18)
- タンガロイ(16)
- TRACERLINE(16)
- ダイハツ(14)
- サンワサプライ(13)
- スズキ(13)
- TRUSCO(13)
- ニッサン(11)
- SPARKFUN(11)
- フェリック(11)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
- ミツビシ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「trl」の検索結果

TRL用受光器ホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TRL用受光器ホルダー用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
TRL用受光器デジタルタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷TRL用デジタル受光器用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST
トーマス科学器械¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から4日以内出荷冷媒にHFC-404Aを使用した空冷式500Wの冷凍機により「-40℃」まで冷却できます。5Lのメタノールでは約50分で-40℃まで到達します。電源がAC100Vですので手軽に様々な低温実験や産業用にご利用いただけます。
TRL用受光器スタンダードタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷TRL用スタンダード受光器用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L
トーマス科学器械¥9,398~税込¥10,338~1個翌日出荷から8日以内出荷広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
ドーム-ローアングル 連結アダプタ TAD-TRL型 TAD-TRLシリーズ
アイテックシステム¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷LEDドーム照明 TD77型とLEDローアングルリング照明TRL-8型または、TRL-12型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事でドーム-ローアングル照明として使用可
【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VP
トーマス科学器械¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から8日以内出荷温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作。最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)。定値運転とプログラム運転の選択が可能。運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
ウインカーランプセットTRL3
KIJIMA(キジマ)¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)適合Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y-セット内容TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2
ウインカーランプSET TRL2 LED
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷2025年 ジクサー250のウインカー接続方法がカプラーに変更になったことに併せて既存ウインカーキットの内容に変換カプラーを追加しました。車種GSX-S125/R125(18y-)
ウインカーランプSET TRL2 LED
KIJIMA(キジマ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷スリムな形状に8個のLEDを組込み確かな発光をします。左右ウインカー、ウインカーベース、 配線,ICリレーを全てセット。簡単にLEDへの組み換えが行えます。●クリアレンズ仕様。 ●サイズ:67×30mm ●Eマーク刻印適合SV650
ウインカーランプTRL3 LED 219-5193
KIJIMA(キジマ)¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5193レンズ色スモーク色(ボデー)ブラック
ローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズ
アイテックシステム¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
ウインカーランプセット TRL2 LED 219-5173
KIJIMA(キジマ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5173。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 17-
ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ
アイテックシステム¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
ウインカーランプセット TRL3 219-5196
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5196。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-
LEDウインカーランプ TRLタイプ 219-5155
KIJIMA(キジマ)¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5155。TRLタイプ 121.2W (2個SET)◆TRタイプのバランスを元のワイドなフォルム。◆取付ネジ8mm。プラスチックボディー、LED×8個使用。◆2個SET B/C 67×30×100mm。販売備考:ブラックボディ/クリアレンズレンズ色クリア色(ボデー)ブラック
LEDウインカーランプ TRLタイプ 219-5156
KIJIMA(キジマ)¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5156。TRLタイプ 121.2W (2個SET)◆TRタイプのバランスを元のワイドなフォルム。◆取付ネジ8mm。プラスチックボディー、LED×8個使用。◆2個SET B/S 67×30×100mm。販売備考:ブラックボディ/スモークレンズレンズ色スモーク色(ボデー)ブラック
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ウインカーランプSETTRL2LED
KIJIMA(キジマ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。 ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。適合V-STROM650-16Y
充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き
トライメイト(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネット○インターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
スマート連結平台車
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
...