カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(1)
絞り込み

「trm-150」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
48,980税込53,878
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 調光兼用型 光源一体型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】不可
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
35,980税込39,578
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
35,980税込39,578
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
41,980税込46,178
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
41,980税込46,178
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
二輪車用車載工具セット TRUSCO二輪車用車載工具セットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット(9個)
9日以内出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BKトラスコ品番363-8322セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロールセット商品数9ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO二輪車用メンテナンス工具セットTRUSCO
17,980税込19,778
1セット(21個)
翌日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO二輪車用メンテナンス工具セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット(20個)
翌日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BKトラスコ品番363-8319セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロールセット商品数20ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
樹脂タタミベンチ ミズノ樹脂タタミベンチミズノ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。 撥水性があるため、メンテナンスが容易です。 耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。
用途休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。トラスコ品番114-1295セット内容脚部・ビス・組立工具幅(mm)1500材質/仕上本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン、縁:PP材、フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)質量(kg)15.6高さ(mm)420タイプ背なし奥行(mm)420座高(mm)420材質(座面)ビニールレザー張り
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら