カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「troy lee」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネックブレイス スパーブ コミネネックブレイス スパーブコミネ
6,998税込7,698
1着
当日出荷
道を走るライダーも着用しやすい新型形状ネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の、単体で装着できるネックプロテクター。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制することで頸椎損傷や鎖骨骨折等のリスクを低減させます。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 走行風を導き、不快な蒸れを後方に排出するエアフロー構造。 首にかかる衝撃を緩和する厚みと後方確認に邪魔にならない形状。 ヘルメット装着時に衝撃を受けた場合、ヘルメット自体の重量も加算され、頚椎には角の負担がかかるが、ネックプレイスが衝撃を吸収しヘルメットと反動の加わった頭部の動きを抑制します。
サイズフリー材質合成ゴム、ポリエチレン
メカニックグローブ タランチュラ アトムメカニックグローブ タランチュラアトム(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニルブラック入数(双)1機能耐久性・安全性材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮袖口仕様マジックタイプ
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
フルアーマードボディジャケット コミネフルアーマードボディジャケットコミネ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
ネックブレイス ストリート コミネネックブレイス ストリートコミネ
5,498税込6,048
1着
6日以内出荷
KOMINEの対応ウェアにオプション装着できる新型形状ネックプロテクター。 対応ジャケットに装着可能なネックプロテクター。 装着感が良く後方視認性も損なわないシンプルな形状の単体で装着できるネックプロテクターです。 適度な弾力性を持たせ、ヘルメット着用状態でのアクシデント時の頭部の過度の動きを抑制し、頸椎損傷等のリスクを低減できます。 夜間被視認性を高めるリフレクター。 走行風を排気し蒸れを軽減するエアダクト。 ハードとソフト、2つの力で頚椎を保護。 衝撃吸収性に優れ、装着感の良い合成ゴム製のプロテクター本体内部に強度に優れるポリエチレン製のサポートコアをインサート成型しています。 これにより、装着感が良く衝撃吸収ができる柔らかさと、頭部の動きに負けないコシを持たせ、さらに縁石等により受ける直接的ダメージからライダーを守る硬さを両立させています。
サイズフリー材質合成ゴム、ポリエチレン
BK-061 FTCライディングシューズ コミネBK-061 FTCライディングシューズコミネ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。 FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。 さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。 靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
BLACK材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
Tail section Troy Lee 79108013000EBC KTMTail section Troy Lee 79108013000EBCKTM
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
プロエルボーガードDX コミネプロエルボーガードDXコミネ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
Spoiler set Troy Lee???? 2021 79108154000EBA KTMSpoiler set Troy Lee???? 2021 79108154000EBAKTM
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
アーマードトップインナーウエア コミネアーマードトップインナーウエアコミネ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
Fork protection kit Troy Lee???? 2021 77701094100EBM KTMFork protection kit Troy Lee???? 2021 77701094100EBMKTM
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)ハイプロテクションフィルムKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
DR.MED 頚椎ソフトカラー DR.MEDDR.MED 頚椎ソフトカラーDR.MED(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
チェストガード コミネチェストガードコミネ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1着
当日出荷から6日以内出荷
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
ソフト頚椎カラー フリー ダイヤ工業ソフト頚椎カラー フリーダイヤ工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。
サイズフリー材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン)長さL×幅W(cm)50×8.5洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)頸囲30~45
スティフネックセレクト レールダルメディカルジャパンスティフネックセレクトレールダルメディカルジャパン(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004医薬品医療機器等法一般医療機器
magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ中山式産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。 ・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。 ・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。 ・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)
材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン質量(g)110縦幅(mm)85首廻り(cm)30~46
ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロードラフブーメランベルトメッシュ 7インチラフアンドロード(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。ビックホールメッシュ採用で通気性抜群、腰回りのムレを劇的に解消!また、すべり止めグリップラバーを装備しズレにくい仕様です。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。
ブラック
熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社熱中対策用品 ネックガード日本緑十字社(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途屋外作業時の暑さ対策にタイプ日避けタイプ縦(mm)210横(mm)395
DR.MED 頚椎ライトカラー DR.MEDDR.MED 頚椎ライトカラーDR.MED(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ムレ防止用の通気ホールがあります。高さ調節が可能です。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリビニールクロライド
プロガード3D サンコー(タイタン)プロガード3Dサンコー(タイタン)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用 丸光産業皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 首用丸光産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。動きを妨げずに保温性を高め、筋肉の柔軟性をサポートします。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)適合部位首用洗濯方法洗濯可(手洗い)
ウインカーハーネス DDM005 モートーンウインカーハーネス DDM005モートーン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:DDM005販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Himalayan [ヒマラヤン] 18-23ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Meteor 350 21-23ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Hunter 350 23トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25内容量[数量]:2個備考:Triumphモデルはフロントのみ適合、Royal Enfieldモデルはフロント/リア共通関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,PXN054B,MMU587
仕様関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,PXN054B,MMU587備考Triumphモデルはフロントのみ適合、Royal Enfieldモデルはフロント/リア共通入数2個
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5Festo
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systemsIts well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speedsBoth the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service lifeElastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end positionBecause its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movementThis also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistantCan this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
MEMORY TOY は、アナログ BBD 回路による温かく自然なディレイをコンパクト筐体に収めた実用的アナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすい操作性とモジュレーション機能を備えたコストパフォーマンスの高いモデル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド・最大約 550ms のディレイタイムに対応・MOD スイッチで軽いコーラス的揺れを付加可能・Delay、Feedback、Blend のシンプルで直感的な操作系・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計・アナログ特有の自然な減衰と有機的なエコーを再現・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MEMORY TOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Mod(On/Off)・ディレイタイム:最大約 550ms・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011035
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かく有機的なディレイとモジュレーションを備えたコンパクトアナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすいサイズと機能性を両立した実用的なアナログディレイペダル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド・最大約 550ms のディレイタイムに対応・CHORUS / VIBRATO のモジュレーションを搭載し、揺れの深さを調整可能・Delay、Depth、Feedback、Blend の直感的な操作系・タップテンポ入力に対応(外部フットスイッチ使用時)・クラシックなアナログディレイの質感をコンパクト筐体で再現・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MEMORY BOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Depth、Mode(Chorus/Vibrato)・ディレイタイム:最大約 550ms・機能:外部タップテンポ入力対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010984
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
DELUXE MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かいディレイに、タップテンポや多彩なモジュレーションを統合した高機能アナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、現代的な操作性と柔軟な音作りを可能にした実用性の高いモデル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による太く有機的なディレイサウンド・最大約 700ms のディレイタイムに対応・タップテンポ搭載でライブ環境でもテンポ同期が容易・3種類のモジュレーション(Triangle/Square/Expression)を搭載・DEPTH、RATE により揺れの深さと速度を細かく調整可能・外部エクスプレッションペダル対応でディレイタイムやモジュレーションをリアルタイム操作・Delay、Feedback、Blend の直感的な操作系・アナログ特有の自然な減衰と立体的な揺れを再現・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:DELUXE MEMORY BOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Rate、Depth、Wave(Triangle/Square)、Tap Divide・ディレイタイム:最大約 700ms・機能:タップテンポ、外部エクスプレッション対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011059
SparkFun Wireless Joystick Kit SPARKFUNSparkFun Wireless Joystick KitSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit isNOT supported on Windows 7/8due to a lack of support drivers for those specific OS's.Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
Load Cell - 200kg, S-Type TAS501 SPARKFUNLoad Cell - 200kg, S-Type TAS501SPARKFUN
29,980税込32,978
1個
欠品中
DescriptionThis S-Type load cell(sometimes called a strain gauge)can translate up to 200kg of pressure(force)into an electrical signal. Each load cell is able to measure the electrical resistance that changes in response and proportion to the strain(e.g., pressure or force)applied to the form. With this gauge you will be able to tell just how heavy an object is, if an object's weight changes over time, or if you simply need to sense the presence of an object by measuring strain or load applied to a surface.Each straight bar load cell is made from an alloy steel and is capable of reading a capacity up to 200kg. These load cells have four strain gauges that are hooked up in a Wheatstone bridge formation. The color code on the wiring is as follows:red = E+, green = O+, black = E-, and white = O-. Additionally, these load cells offer an IP66 protection rating and feature two M4 and two M5 sized through-holes for mounting purposes.Get Started with the Load Cell GuideFeatures51mm×19mm×76mm, 3m Wire
アズワン品番67-0426-66
Thumb Joystick - Deluxe SPARKFUNThumb Joystick - DeluxeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.Note:This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots &; push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
アズワン品番67-0421-49