カテゴリ
- テープ(35)
- 制御機器(10)
- 家電(9)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(33)
- TEAC(8)
- KEMET(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- SPARKFUN(3)
- アインツ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 折原製作所(2)
- SMC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- トップ工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノールマ(1)
- フジマック(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ナベヤ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「trs-10」の検索結果

ラバーシール TRS10
岩田製作所¥779~税込¥857~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)色黒高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
T型異径ホース継手
ノールマ(38件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319税込¥3511袋(1個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント
トップ工業¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷経済的で切れ味のよい仕様乾式外径D(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェットハンドルセット
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991セット翌日出荷ラクラク作業ラチェット式 。力を入れやすいT型ハンドル用途家具の組み立てなどに付属品●T型ラチェットハンドル ●ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6 ●六角ビット:2.5/3/4/5/6mm仕様ビットホルダー付
吸着パッド TRS
アインツ¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
吸着パッド TRS
アインツ¥729税込¥8021個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3612材質シリコン色青高さ(mm)17パッド径(Φmm)8
充電式レシプロソー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途廃材切断、庭木の剪定、配管工事のパイプ切断、粗大ゴミの解体などに付属品専用バッテリー、専用充電器、六角棒レンチ、ブレード(木工用×1枚、軟鉄用×1枚)材質ナイロン色オレンジ/ブラック質量(g)1050切断能力(バッテリー満充電時)(2×4木材)約14回 (塩ビ管:Φ48×4mm)約90回 (鋼管:Φ25.4×2.2mm)約30回バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分本体電圧(V)10.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約360×180×70ストローク数(min-1)3300、ストローク幅:13mm
吸着パッド TRS
アインツ¥798税込¥8781個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3632材質シリコン色青高さ(mm)18パッド径(Φmm)(外径)10
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥46,980税込¥51,6781箱(2個)3日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温主な用途補修用耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水特性防水
トルクスクリュー
ナベヤ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷推力は250Nまで調整できます。材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
テフロック
フジマック¥1,098税込¥1,2081本(100mL)9日以内出荷テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。用途・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
つっぱり本棚
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から5日以内出荷天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から9日以内出荷鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ITラック
LION (ライオン事務器)¥68,980~税込¥75,878~1台31日以内出荷から36日以内出荷ITラックシステムでは様々な使い方ができるシェルフ(棚)を基本に、情報機器を収納、使用することができます。システムの基本となるラックは、5種類の高さと4種類の幅を取りそろえております。スペースや用途に応じたサイズをお選びください。棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から25日以内出荷プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ用途トルク管理・検査負荷方向右
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥5,998~税込¥6,598~1箱(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥5,298税込¥5,8281袋(1本)当日出荷から42日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5色黒高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
コマーシャル・パーキング・グラフィックス3
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から9日以内出荷圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥5,898税込¥6,4881袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥8,898~税込¥9,788~1袋(1本)翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥6,598税込¥7,2581袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥7,298税込¥8,0281袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥5,498税込¥6,0481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥9,498税込¥10,4481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6-2
岩田製作所¥7,198~税込¥7,918~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.1色黒高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥7,198~税込¥7,918~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30