カテゴリ

  • テープ(38)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「trs-25」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチポケット TRUSCO

    マルチポケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
    用途室外作業、室内作業に。トラスコ品番287-2005材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル形状2段腰袋幅(mm)110ブラック高さ(mm)240質量(g)95奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)60
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250質量(g)260刃長(mm)78切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • リフォーム万能バサミ trad

    リフォーム万能バサミ

    trad(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
    材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)250質量(g)270刃長(mm)80切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで刃厚(mm)3.5切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5までアズワン品番64-5131-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腰袋 TRUSCO

    腰袋

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。
    用途DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。材質本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革ブラックベルト通し幅(mm)約75
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • バックル付きリリースタイ TRUSCO

    バックル付きリリースタイ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
    用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用RCAケーブル audio-technica

    車載用RCAケーブル

    audio-technica
    6,598税込7,258
    1セット(0.7m×2巻)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
    仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
  • ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。
    方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

    藤井高圧
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIK

    CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

    SANDVIK
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    クランプクランプ
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • ロープスリング800Kg TRUSCO

    ロープスリング800Kg

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-2

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1本)
    当日出荷から42日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • コマーシャル・パーキング・グラフィックス3 3M(スリーエム)

    コマーシャル・パーキング・グラフィックス3

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
    用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
  • ラバーシール TRS1 岩田製作所

    ラバーシール TRS1

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    22,980税込25,278
    1箱(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5 岩田製作所

    ラバーシール TRS5

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-2

    岩田製作所
    77,980税込85,778
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    18,980税込20,878
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS12 岩田製作所

    ラバーシール TRS12

    岩田製作所
    25,980税込28,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-3

    岩田製作所
    18,980税込20,878
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2 岩田製作所

    ラバーシール TRS2

    岩田製作所
    45,980税込50,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS11 岩田製作所

    ラバーシール TRS11

    岩田製作所
    65,980税込72,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS8 岩田製作所

    ラバーシール TRS8

    岩田製作所
    18,980税込20,878
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS7 岩田製作所

    ラバーシール TRS7

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS9 岩田製作所

    ラバーシール TRS9

    岩田製作所
    20,980税込23,078
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS10 岩田製作所

    ラバーシール TRS10

    岩田製作所
    20,980税込23,078
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS12H 岩田製作所

    ラバーシール TRS12H

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-3

    岩田製作所
    20,980税込23,078
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-2

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS13-1 岩田製作所

    ラバーシール TRS13-1

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    26,980税込29,678
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30