カテゴリ

  • テープ(34)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「trs-3」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
549税込604
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS3 岩田製作所ラバーシール TRS3岩田製作所
419税込461
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3DタイプOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から11日以内出荷
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
シンプルヘッドライト GENTOSシンプルヘッドライトGENTOS(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
ステンレス ライトシンブル TRUSCOステンレス ライトシンブルTRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ラバーシール TRS2-3 岩田製作所ラバーシール TRS2-3岩田製作所
839税込923
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3 岩田製作所ラバーシール TRS1-3岩田製作所
659税込725
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
遮熱ホワイトパールトラックシート フナイ産業遮熱ホワイトパールトラックシートフナイ産業(18件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません)耐候性約3年(保証値ではありません)ハトメ内径(Φmm)12
ラバーシール TRS14-3 岩田製作所ラバーシール TRS14-3岩田製作所
839税込923
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS13-3 岩田製作所ラバーシール TRS13-3岩田製作所
699税込769
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口トライメイト
769税込846
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
ラバーシール TRS15-3 岩田製作所ラバーシール TRS15-3岩田製作所
939税込1,033
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-3 岩田製作所ラバーシール TRS5-3岩田製作所
13,980税込15,378
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)23.9高さ(mm)19.3粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口トライメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
ラッセル塗装シート TRUSCOラッセル塗装シートTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1枚
当日出荷
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度720N/5cmハトメピッチ(cm)30目合い(mm)約0.5
トリマー RELIEFトリマーRELIEF
9,698税込10,668
1台
当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)3.6付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m トライメイト急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5mトライメイト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,783税込4,161
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto3/8DR.空転式トルクレンチPro-Auto
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
管内検査用カメラ TRS3030A カンツール管内検査用カメラ TRS3030Aカンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ボストンタイプ可視光線透過率15%長さ(mm)テンプル:146ブラックレンズ色ブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/BK再生材使用使用
Raise3D合成木質フィラメント(竹色) Raise3DRaise3D合成木質フィラメント(竹色)Raise3D
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
本物の竹を使用 研磨性 塗装 香り
用途竹の粉末を配合したPLAフィラメント
管内検査用カメラ TRS3040A1 カンツール管内検査用カメラ TRS3040A1カンツール
1,498,000税込1,647,800
1式
翌々日出荷
100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
2,998税込3,298
1個
予約販売
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ボストンタイプ可視光線透過率22%長さ(mm)テンプル:146マットブラックレンズ色マットブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/MBK再生材使用使用
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
669税込736
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
標準充電池パック ウェルコムデザイン標準充電池パックウェルコムデザイン
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
標準充電池パック。
鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット藤井高圧
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量充電池パック ウェルコムデザイン大容量充電池パックウェルコムデザイン
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
大容量充電池パック。
CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイトSANDVIK
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
クランプクランプ
接触式デジタル変位センサ用測定子 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ用測定子パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
パワードモニタースピーカー YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカーYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187質量(kg)2.1定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10DOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から9日以内出荷
鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5DタイプOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)