カテゴリ
- テープ(34)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(34)
- TRUSCO(8)
- TEAC(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- トライメイト(3)
- Hug Ozawa(3)
- RELIEF(2)
- カンツール(2)
- 共立電子産業(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- M-GAMING(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- GENTOS(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「trs-3」の検索結果

ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051袋(2個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
シンプルヘッドライト
GENTOS(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
遮熱ホワイトパールトラックシート
フナイ産業(19件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません)耐候性約3年(保証値ではありません)ハトメ内径(Φmm)12
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥729~税込¥802~1袋(1本)ほか翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
ラバーシール TRS14-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷色黒材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1袋(1本)ほか翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-3
岩田製作所¥15,980~税込¥17,578~1袋(1本)ほか翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)23.9高さ(mm)19.3粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口
トライメイト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
トリマー
RELIEF¥9,698税込¥10,6681台当日出荷面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。電源AC100V(50/60Hz)電流(A)3.6付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口
トライメイト¥769~税込¥846~1個当日出荷防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
3/8DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から翌々日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
管内検査用カメラ TRS3030A
カンツール¥1,498,000税込¥1,647,8001式3日以内出荷押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
Hug Ozawa¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率15%長さ(mm)テンプル:146色ブラックレンズ色ブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/BK再生材使用使用
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
Hug Ozawa¥2,998税込¥3,2981個欠品中偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ボストンタイプ。可視光線透過率22%長さ(mm)テンプル:146色マットブラックレンズ色マットブラックフレーム幅(mm)145フレーム高さ(mm)50再生材使用率(%)TRS-3001/MBK再生材使用使用
管内検査用カメラ TRS3040A1
カンツール¥1,498,000税込¥1,647,8001式3日以内出荷100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
TRAVELISTサングラス
Hug Ozawa¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるウェリントンタイプ用途サングラス
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
パワードモニタースピーカー
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781台欠品中フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。色ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187質量(kg)2.1定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から9日以内出荷鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8