カテゴリ
- テープ(36)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(35)
- TRUSCO(6)
- エム・あい(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 大中産業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- 三菱電機(1)
- ユタカメイク(1)
- 折原製作所(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- TEAC(1)
- D'Addario(1)
- M5Stack(1)
- 藤井高圧(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「trs-5」の検索結果

ラバーシール TRS5
岩田製作所¥679~税込¥747~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥719~税込¥791~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
ラバーシール TRS5-4
岩田製作所(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)25.4色黒高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-3
岩田製作所¥15,980~税込¥17,578~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)23.9色黒高さ(mm)19.3粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥429税込¥4721袋(2個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
消毒スプレー用ステンレス液もれ防止トレー
エム・あい¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷感染対策のための消毒スプレーの下に置くことで、地面に直に置かないため、大変衛生的です。 ステンレス304製なので、大変丈夫で長持ちします。用途消毒スプレー置き、その他プレートとしてご利用頂けます。材質ステンレス304
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
シグレック 反射式合図バトン
大中産業¥989税込¥1,0881本5日以内出荷電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適! 全体がクッション素材で落としても壊れにくい! 約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!用途様々な作業現場等材質ポリカーボネイト色蛍光オレンジ全長(cm)50
消毒スプレー用 ステンレス液もれ防止トレー
エム・あい¥1,998~税込¥2,198~1枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス
ゲキダキTR シャフト
JACKALL(ジャッカル)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷あらゆる状況を攻略する至極のティップランロッド。【あらゆる状況を網羅するラインナップ】。ジャッカルが満を持してリリースするティップランエギング専用ロッドGEKIDAKI TR SHAFT。テクニカルなショートモデルや大型のアオリイカを狙うパワーモデルなど5機種をラインナップし、バーチカル・ドテラ流し、シャローからディープまでオールシーズンあらゆるシチュエーションに対応します。【ティップランにおける理想アクション】。シーズン序盤のシャローエリアから低水温期のディープまで、使用されるエギのウェイトやかかる抵抗はまさに千差万別。東レ(株)TORAYCA T1100Gを採用しシャープかつ高強度を実現したブランクは水の抵抗やエギのウェイトが重くのしかかる状況でも軽快なジャークや操作を可能にし、アオリイカがかかればしなやかに曲がり込みばらしを防ぐティップランに理想的な設計を追求しました。【繊細なあたりを具現化するティップ】。ティップには極めて繊細に加工された高弾性カーボンソリッドを採用し、目感度と手感度を高次元で両立。ティップラン専用ロッドの最重要ポイントの一つとも言えるアタリの表現力(目感度)を高め、カーボンソリッドを採用することでティップに表れないアタリを振動としてクリアに伝達。ティップがわずかに震えるような小型アオリイカのアタリや、潮に同調しながら獲物を狙う大型アオリイカの微細なアタリを明確に捉えアングラーに伝えます。継数(本)3pcs(ソリッド穂先部着脱可能な変則3ピース)
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷から25日以内出荷プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ用途トルク管理・検査負荷方向右
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)当日出荷から42日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5色黒高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
コマーシャル・パーキング・グラフィックス3
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から9日以内出荷圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から9日以内出荷鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥4,498~税込¥4,948~1袋(1本)翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥4,998税込¥5,4981袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6-2
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.1色黒高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥3,298税込¥3,6281袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS11
岩田製作所¥12,980税込¥14,2781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)22.5色黒高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9
岩田製作所¥4,198~税込¥4,618~1袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30