カテゴリ
- 制御機器(79)
- テープ(37)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(76)
- 岩田製作所(35)
- TRUSCO(6)
- エム・あい(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 折原製作所(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 大中産業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- 三菱電機(1)
- ユタカメイク(1)
- エバープラウド(1)
- エナパック(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ATEN(1)
- TEAC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「trs-5」の検索結果

ラバーシール TRS5
岩田製作所¥679~税込¥747~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥719~税込¥791~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
ラバーシール TRS5-4
岩田製作所(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)25.4色黒高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5-3
岩田製作所¥15,980~税込¥17,578~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)23.9色黒高さ(mm)19.3粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥429税込¥4721袋(2個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
消毒スプレー用ステンレス液もれ防止トレー
エム・あい¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷感染対策のための消毒スプレーの下に置くことで、地面に直に置かないため、大変衛生的です。 ステンレス304製なので、大変丈夫で長持ちします。用途消毒スプレー置き、その他プレートとしてご利用頂けます。材質ステンレス304
ジョイントラグ シャギー
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681枚翌日出荷お部屋のサイズや用途に合わせて組み合わせできるジョイントラグです。長さ約20mmのロングパイルと厚さ20mmのウレタンフォームが、床付き感を低減します。ロングパイルは、思わず頬ずりしたくなる柔らかさです。リビングでラグとして、デスク周りのスペース、キッチンマット、ベッドサイドなど使い方は自由自在です。ラグ裏面を面ファスナーで固定することで、ずれにくくなっています。ラグ1枚につき、2枚付属の面ファスナーは何度でも貼り直しができます。簡単に外すことができるので、汚れた場所のみ洗濯することが可能です。汚れても丸洗いでき、汚れた部分だけ買い替え・買い足しもできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されています。床暖房、ホットカーペット対応です。材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【面ファスナー】ナイロン、ABS樹脂厚さ(mm)(ウレタン)20寸法(mm)(面ファスナー)100×450質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000目付(g/m2)(表地)500、(裏地)150毛足(cm)2
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥38,980税込¥42,8781箱(4個)3日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温主な用途補修用耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水特性防水
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から9日以内出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
シグレック 反射式合図バトン
大中産業¥989税込¥1,0881本5日以内出荷電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適! 全体がクッション素材で落としても壊れにくい! 約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!用途様々な作業現場等材質ポリカーボネイト色蛍光オレンジ全長(cm)50
消毒スプレー用 ステンレス液もれ防止トレー
エム・あい¥1,998~税込¥2,198~1枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0540アズワン品番65-7812-57
エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ
エナパック¥82,598税込¥90,8581個11日以内出荷から91日以内出荷・シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。\n・複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。\n・2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。\n・9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。\n・クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。\n・配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)\n・上フランジタイプ:取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。\n・下フランジタイプ:取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。\n・スレッドタイプ:シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。このタイプは外部配管専用です。
リードスイッチ
KEMET¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1055アズワン品番65-7811-79
リードスイッチ
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1042アズワン品番65-7811-62
リードスイッチ
KEMET¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1001アズワン品番65-7808-79
リードスイッチ
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0974アズワン品番65-7792-18
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0504アズワン品番65-7807-59
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0543アズワン品番65-7792-19
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0503アズワン品番65-7810-57
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0557アズワン品番65-7809-11
リードスイッチ
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0923アズワン品番65-7813-14
リードスイッチ
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0944アズワン品番65-7809-64
リードスイッチ
KEMET¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0988アズワン品番65-7812-37
リードスイッチ
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0776アズワン品番65-7813-44
リードスイッチ
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0948アズワン品番65-7809-14
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0550アズワン品番65-7841-46
リードスイッチ 1セット 50個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0552アズワン品番65-7809-73