10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用 エアー取付口R1/4 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9242 材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 全長(mm)145 質量(g)376 最高使用圧力0.7MPa
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4591 全長(mm)110 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番363-4582 材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ 全長(mm)110 質量(g)205 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷